仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = HS16ヒロセ電機HS16コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 15定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac、700 V dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
仕様コードクランプ(簡略タイプ)
質量(g)12
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
極数2
使用温度範囲(℃)Min:-25
定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
材料外装:金属
シールドシールド機能なし
シェルサイズ12mm
コンタクト形状オス
メッキ接点部:銀
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)奥行:41
耐電圧(V)1800 Max.
結線方法半田付け
挿抜回数2000
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
形状ストレート
質量(g)4
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)1
結合方式ワンタッチ
シェルサイズ10
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数3
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
コンタクト形状メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
極数4
シェルサイズ7
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)2
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ
極数6
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック
極数6
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
シェルサイズ6
材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧100VAC、140VDC
定格電流(A)2
防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性UL94 V-0
コネクタプラグ、雄ピン
ポジション6
動作温度(℃)-25~85
適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止
極数4
シリーズHR10
定格電圧(V)150ac、200dc
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数10
シリーズJR
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数7
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ポール形式:3P
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数6
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(ハウジング)亜鉛
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
材質(コンタクト)銅
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
シェルサイズ25
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
結合方式ねじ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法圧着
仕様ポール形式:5P
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)6.3
寸法F(mm)0.5
寸法G(mm)15.5
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥3,430
税込¥3,773
5日以内出荷
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス to メス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ