コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様バラ端子
種別バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V250
適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
欠品中
シリーズA3B
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シリーズDF14
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.12
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF14コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シリーズHIF3B
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(20個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照
シリーズDF50
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF50コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(31個)
¥569
税込¥626
欠品中
シリーズDF3
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
定格電圧 AC V250
シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥159
税込¥175
当日出荷
最大許容電圧(V)AC250
仕様ジェンダー = オス併用 = 基板用コネクタシリーズ = FX15端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 30AWG最大接触抵抗 = 60mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +80℃プラグ圧着コンタクト. 適合ワイヤサイズ: AWG32-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
種別バラ端子
定格電流(A)3
電線被覆外径(mm)1.5~1.9
接点部金めっき
適合電線サイズ0.2~0.5 mm2
適合電線範囲 AWG(#)20~24
1パック(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シリーズHIF3B
適合電線(mm2)(Max)0.3
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
当日出荷
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥769
税込¥846
当日出荷
シリーズDF11
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
シリーズA1
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1袋(100個)
¥3,540
税込¥3,894
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥289
税込¥318
欠品中
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:錫
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照
シリーズDF60
最大電流(A)55
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)2
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
シリーズDF14
最大電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF14コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
適合電線(mm2)(Max)0.12
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
シリーズHIF3
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
シリーズDF14
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.05
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF14コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シリーズDF3
最大電流(A)3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ