40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廣瀬バルブストップバルブ
使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 操作方式手動 バルブ種類その他バルブ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
32,900 税込36,190
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廣瀬バルブチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)21 クラッキング圧力(MPa)0.1 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類流量制御弁
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廣瀬バルブゲージバルブ
最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
5,498 税込6,048
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廣瀬バルブニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類G 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廣瀬バルブ分集流弁
最高使用圧力(MPa)25 仕様分集流比/1:1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
49,980 税込54,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類方向制御弁
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

廣瀬バルブチェック弁(FMC)
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)10.6 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類方向制御弁
1個
45,980 税込50,578
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類圧力制御弁
1個
23,980 税込26,378
27日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 仕様Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 ハンドル形状T形レバー バルブ種類方向制御弁
1個
49,980 税込54,978
37日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/8 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)40 バルブ種類圧力制御弁
1個
29,980 税込32,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
52,980 税込58,278
37日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.15 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類流量制御弁
1個
63,980 税込70,378
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)50 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
29,980 税込32,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)12.2 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.15 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類流量制御弁
1個
63,980 税込70,378
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様A・Bポート:ストップバルブ 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
66,980 税込73,678
37日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)11.1 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)500 バルブ種類流量制御弁
1個
59,980 税込65,978
37日以内出荷

廣瀬バルブリリーフ弁(FMR)
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 圧力制御範囲(MPa)3.5~25 バルブ種類圧力制御弁
1個
66,980 税込73,678
37日以内出荷

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類流量制御弁
1個
26,980 税込29,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廣瀬バルブ分流弁
最高使用圧力(MPa)25 仕様分集流比/1:1 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廣瀬バルブプレフィル弁
最高使用圧力(MPa)25 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
37日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)11.4 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式モジュラー形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)200 圧力制御範囲(MPa)3.5~14 バルブ種類圧力制御弁
1個
74,980 税込82,478
37日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
59,980 税込65,978
27日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廣瀬バルブゲージダンパ
使用流体一般作動油 質量(kg)0.4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ねじ接続形 取付場所屋内
1個
4,698 税込5,168
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじRc クラッキング圧力(MPa)0.1以下 流量調整範囲(L/min)1~23 最低作動圧力(MPa)0.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

ダイキン工業ストップ弁
圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
仕様ストップ弁 トラスコ品番138-3141 質量(kg)0.4 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 油流れ方向直角 バルブ種類流量制御弁
1台
8,598 税込9,458
当日出荷