個包装
容量(mL)50
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
材質PP
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP
トラスコ品番772-6082
幅(mm)30
高さ(mm)26
質量(g)5.7
奥行(mm)30
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
樹脂製ヒンジキャップの開封試験専用治具です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
用途HFC-50Nは最大荷重50Nまで対応のヒンジキャップ開封力試験治具です。樹脂製ヒンジキャップの開封試験に最適です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
幅(mm)フック:約 11
本体質量(g)約 15
最大荷重(N)50
取付ネジ径M6
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングキャップ(112~143)です。
1組
¥199
税込¥219
3日以内出荷
材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)215
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13070
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。キャップの操作は全て片手でできます。クリーンルーム内製造品です。個包装。
容量(mL)最大50
材質PP
高さ(mm)80(キャップ閉め時)
目盛10mL毎50mLまで
底径(Φmm)31
開口部(mm)34
1セット(200個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)60
質量(g)210
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13447
1個
¥1,770
税込¥1,947
4日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)360
表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13069
1個
¥2,306
税込¥2,537
4日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
商品タイプ本体のみ
用途デザイン性を求める各種筐体
材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)250
表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13439
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
デュオマティックヒンジ用のカップ横の取り付けネジを隠すカバーキャップです。カップ穴Φ35mm ヒンジに対応 (デュオマティック 155° と 165° ヒンジには使用不可)
用途扉の取付け
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥42
税込¥46
23日以内出荷
ガラス用デュオマティックヒンジのカバーキャップです。
用途扉の取付け
材質プラスチック
1個
¥128
税込¥141
7日以内出荷
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は260°です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
主な適合純正品番77203-K04-930
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。
扉の脱着が簡単です。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス
質量(g)105
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ