22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 引張強度(N/10mm)529 引張強度(N/50mm)2648
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m)90 テープ厚さ(mm)0.21~0.22 材質ガラス繊維 網目2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィラメントテープ モノタロウ 動画あり
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/10mm)192
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.158
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重梱包用のフィラメントテープになります。 被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。
用途特に重梱包用などにご使用下さい。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)45 伸び(%)19 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)570 引張強度(N/10mm)228
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。 長さ(m)50 主な用途仮固定、結束
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。
用途梱包品の結束、固定。パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。輸送品の梱包、封かん。段ボール本体の補強、封かんの補強。 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材ポリエステル 粘着剤合成ゴム 引張剪断強度(N/cm2)250 材質(補強材)ガラス繊維
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護 厚さ(mm)0.28 長さ(m)25 主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)70 使用条件【テープカット】手で切断可能 特性屋外使用可
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7 材質ステンレス
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分 トラスコ品番835-7757 耐熱温度(℃)80(約40分) 主な用途マスキング
1箱(7本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2 テープ幅(mm)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
13,000 税込14,300
翌日出荷

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78 角度調整範囲65° 耐荷重(g)300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷