51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジ
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923 税込3,215
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10662
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷

超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16300 扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード11920
1個
137,143 税込150,857
4日以内出荷

用途鋼製扉等 長さ(mm)205 種類平蝶番 耐荷重(kg)160~170 材質(軸)SS400 板厚(mm)6 仕上生地 横(mm)164 材質(羽根)SPHC-P ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)1320 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10083
1個
3,054 税込3,359
当日出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 適合扉厚(mm)20~35 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60877
1個
26,067 税込28,674
4日以内出荷

用途鋼製扉等 材質(羽根・軸)SPHC-P 種類平蝶番 仕上生地 ねじ穴数0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上ブラック 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上グレー 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多幅)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10664
1個
1,001 税込1,101
当日出荷

ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 開き角度(度)90°
1セット
209,800 税込230,780
4日以内出荷

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト重量用平蝶番
エコ商品
使用する筐体の用途に応じて選べます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジ
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,162 税込1,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け 寸法(mm)カブセ代:17(固定) 扉高さ(mm)280-400 扉幅(mm)900以下 下穴深さ(mm)13 取付扉をキャビネットにクリップ固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。 ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。 装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。 緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製タブレットスタンド アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。 キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。 また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。 大型の台座でタブレットを安定させることができます。 また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。 タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。 天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン 寸法(mm)約178×143×45 質量(g)約450 適合サイズ7~12.9インチタブレット 特性折りたたみ可能・360回転
1個
5,498 税込6,048
欠品中

透明、厚さ3/8インチ(0.95cm)のアクリル製。固体または液体のβ線放射性廃棄物を保持する大型コンテナを封入可能。上部フタには廃棄物の廃棄を容易にするヒンジ式ドア付き。底部には流出を封じ込める漏れ防止受け皿
1個
89,980 税込98,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型なので変形に追従しやすい中空パッキンを採用しています。4辺のロックはヒンジ式で折り曲げ実験10000回以上をクリア、部分的に破損しても使い続けられる構造です。においの強い食材や、乾燥や湿度をを維持しなければならないものの保管には最適です。
仕様●色番:KN●単品サイズ:幅282×奥行388×高さ244mm●商品重量(g):962●容量(mL):16000●材質:本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-669B アズワン品番68-4072-60
1ケース(2箱×6個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

4.7~13インチのスマートホンやタブレットに対応。 前後方向に傾けられる2カ所のヒンジと、水平方向にフリーに回転する可動部を持つスタンドです。 自由なセッティング 台座から伸びるアームは、水平方向にはロックされておらず、フリーに360°動かすことができます。 また、上下方向は2箇所のヒンジの硬さを付属のレンチで調整可能。 13インチまでの大型タブレットにも対応します。 付属のレンチは底面のクッションに収納されており、いつでも簡単にアームの角度を調節することができます。 オンライン学習、ワークミーティング、映画やビデオの視聴、撮影台として快適にご活用いただけます。
付属品六角レンチ(底面に装着済み) 寸法(mm)約108×170×45(展開時約108×170×275) 質量(g)約515 適合サイズ(機器)4.7~13インチのスマホ、タブレット 主材質ABS,アルミ、EVA
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 50mm。厚さ = 2mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 50 mm x 50 mm x 2 mmこのロングバットヒンジは Durable ステンレススチール製で、ドアパネルとキャビネットで使用するように設計されています。シンプルで不器用な設計により、堅牢な構造と組み合わせた信頼性の高い強度が実現されています。 側面は、溶接された 50 mm x 50 mm のリーフペアで構成されています。腐食に強く、非常に頑丈なグレード 304 ステンレススチール製です。大型サイズのため、このヒンジはより重い重量を支えることができ、長寿命の構造により、過酷な用途にも耐えられます。また、リベット留めされているステンレススチール製ヒンジピンにより、外れないようになっているため、安全な選択肢となっています。このヒンジには、 6 か所に穴開け加工が施され、簡単に位置合わせできます。皿穴は皿穴で、ねじを表面と平らに SIT できます。 ヒンジにはねじが付属しており、屋外やより過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 50 mm .幅 50 mm .材質の厚さは 2 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
仕様シリーズ = SI-HG80ロックスタイル = ヒンジ通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 60Vシャフト長さ = 80mm
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

GIVIのトップモデル「TREKKER OUTBACK」がリニューアル。フィッティングへ取り付けるフックの強度がアップしました。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネル製で、角部分はテクノポリマー製のパーツで補強しています。大型トップケース装着時には傾けて上蓋を開けることができ(ホールドイットアクティブシステム)、上蓋はヒンジロック解除ボタンがついてワンタッチで外せるようになりました。トップケース用セイムキー&シリンダー1セットが付属されているのでトップ+サイド装着時にカギの共通化が可能。バイク用サイドケース 左右セット。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー 質量(kg)片側:5.5 容量(L)各37 最大積載量(kg)片側:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×266×393
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装 ブラック
1個
21,980 税込24,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)