「ヒーター用ガード」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼時、安全用防護柵としてご使用ください。季節商品の為、シーズンオフになりますと長期欠品になる場合がございますので、予めご了承ください。
アズワン品番62-6326-28
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

アイリスオーヤマファンヒーターガード
お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
トラスコ品番511-8808 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×650
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷

アイリスオーヤマ吹出し口ガード
室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの 材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷


ストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。 【適応サイズ】 ▼STG-650N:幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ ▼STG-750N:幅65cm×奥行45cm以内の石油ストーブ
シルバー 高さ(mm)710
1個
5,390 税込5,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×620×710 適合サイズ幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
4,790 税込5,269
3日以内出荷

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。 質量(kg)4.5 ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
1個
4,690 税込5,159
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。インテリアに合わせやすい木製の支柱を使用しています。
適合ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る) 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
1台
6,990 税込7,689
3日以内出荷

アイリスオーヤマストーブガード
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×560×710 適合サイズ幅51cm×奥行33cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
1台
4,290 税込4,719
3日以内出荷

不注意による接触を防ぐガードです。 折りたたみ式ですから収納スペースをとりません。
トラスコ品番820-6659 幅(mm)1100 質量(kg)35 高さ(mm)860 奥行(mm)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合ストーブ)649×444
1組
45,900 税込50,490
翌々日出荷

ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。 サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。 コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。 容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。
付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製) 寸法C(mm)200 温度調節範囲(℃)30~80 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付) 発熱密度(W/cm2)10
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。 トラスコ品番556-2841 材質スチール 質量(kg)11.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
1台
34,900 税込38,390
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様550(W)×400(D)mm以内の石油ストーブ専用です。 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 サイズ650(W)×550(D)×710(H)mm
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷



1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです パイプ式 オールステンレス製
用途パラソルヒーター保護用安全ガード トラスコ品番756-1563 材質ステンレス 質量(kg)37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
1台
469,000 税込515,900
4日以内出荷

多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです チェーン式 オールステンレス製
用途パラソルヒーター保護用安全ガード トラスコ品番756-1555 材質ステンレス 質量(kg)33 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
1台
499,000 税込548,900
4日以内出荷


合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
109,800 税込120,780
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
1式
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉も魚も卓上で美味しく、無煙で焼くことができるんです。 【無煙焼き】で美味しく食らう!肉も魚もスモークレスでジューシーに焼き上げることができます。 無煙が実現できるポイント2つ 1:余分な油を落とす 2:高火力で素早く焼き上げる この2つのポイントが美味しく焼き上げる秘訣。 また、油受けに水を張ることで落ちた油に火がつかず煙の原因を断ち切ることができます。 さらに、ヒーターに油が当たらないようプレートにはヒーターガードが設けられていることでより無煙のための相乗効果を発揮。 深型プレートや焼き網が付属しているのでそのほかの調理にも活躍。 フッ素コーティングされているから、美味しい焦げ目はついても、プレートには焦げ目なし。 お手入れしやすさ抜群です。 卓上で使いやすい設計この横長の形状がポイント!お肉はもちろん、大きなホッケなどの魚もどーんと乗せられる上に、横長だからこそ食卓の真ん中に置いても取り皿などのスペースをしっかり確保できるのです。 3段階の温度調整や保温機能付きだから調理も自由自在。 プレートや油受けは取り外せるのでお手入れの面でも使いやすさは抜群ですよ
仕様●サイズ:高さ140×幅398×奥行195(mm)●重量:本体/2170g、深型プレート/424g、蓋/420g、肉・魚プレート/412g、焼き網/97g●ケーブル長:約70cm●素材:本体/SUS409+アルミ、深型プレート/ステンレス材+ナイロン、蓋/ガラス+ナイロン、肉・魚プレート/アルミ+ナイロン、網/SUS304●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●安全装置:サーモスタット:低/100℃ ±20℃、中/160℃ ±20℃、高/230° C ±20℃●温度ヒューズ:108℃●最高温度:230℃●内容品:本体、蓋、蓋つまみ、ネジ×1、ワッシャー×1、深型プレート、肉/魚プレート、焼き網、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-34
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

注ぎ口が付いていますので、油の移し替えがしやすいです。 ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます。 安全設計の油はねガード付
仕様●材質:本体/鉄(1.0mm)、フード/鉄(焼付塗装)、内外面/シリコン樹脂塗装、アミ/鉄(クロムメッキ) アズワン品番67-9206-60
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース 質量(kg)1.6 切替方式スイッチ:200W/400W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)2.3 保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。 ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。 取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
用途システムキッチン用 耐荷重(kg)3
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450 電流(A)8 電源(V)単相100 定格電力(W)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

。キッチンや卓上に出しっぱなしで使える「コンパクトデザイン」。素材本来のうまみを引き出す「無水調理対応」。お鍋や煮込み料理が楽しめる「深さ5.5cm」「大容量3.1L」の深なべ。焼き物や簡単な煮込み料理が楽しめる「平面プレート」。丈夫で長持ち「遠赤トリプルチタンセラミックコート」を採用。直径40mmのたこ焼きが24個焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」。WARM、LOW、MED、HIに設定できる火力調節ダイヤル。焼きムラを抑え、プレートの端までしっかり熱を伝える「波型3往復ヒーター」。本体ガード、カンタン丸洗い。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」※平面プレート、たこ焼きプレート使用時のみ対応。長くて便利な2.5mコード。引っかかるとすぐにはずれるマグネットプラグ。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。予熱が完了すると音が鳴る予熱お知らせブザー
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

”タッチパネル&グリップヒーター対応”。3レイヤーのウインドガードで防風&保温。ハンドルカバーとの併用に最適。内装をフリースボンディングを施したウインドガードにすることで防風と保温を一人二役でこなします。指先タッチパネルはもちろん、てのひらを一枚革仕上げにしグリップヒーターの熱伝導を妨げないグリップヒーター対応。3レイヤー(三層)構造をうまくグローブに生かした、通勤通学、バイク以外のシーンでもおすすめのデイリーグローブです。ハンドルカバーとの相性も抜群です。
用途MATERIAL: 甲側/ウインドガードフリース 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、グリップヒーター対応 ブラック/ホワイト
1双
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ。油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。ガスホースを通せる穴付き。 IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。 棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード。 調理道具やスパイスの一時置きにも便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約580×110×H195 ブラック 質量(g)約1100 耐熱温度(℃)約200
1個(1個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利!ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きにも便利!
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5 対応棚面高さ:約18cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×11×19.5
1個
3,300 税込3,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスコンロ奥の隙間に置くだけ!油はねや調理汚れをしっかりガードしてくれるラック。調理道具やスパイスの一時置きにも便利! ガスホースを通せる穴付き。IHクッキングヒーターやビルトインタイプのコンロ周りのラックとしても使えます。棚板が上に開くので、 設置したままガスの元栓の開閉が可能。ガスコンロ奥の隙間に落ちるゴミや油汚れをガード!調理道具やスパイスの一時置きに も便利!
材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×11×19.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

独自に開発したプラスチックナックルガードを採用したグリップヒーターと相性抜群の防風仕様ウインターグローブ。フローティング構造とシャーリングを効果的に配置し装着時の快適性を向上。スマートフォン操作可能。特徴。・保温性を高める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]ポリエステル・合成皮革・ポリアミド・その他。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル 材質[アウターシェル]ポリエステル・合成皮革・ポリアミド・その他[裏地]ポリエステル プロテクターナックル
1双
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる。 奥行がワイドな排気口上カバー。 IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。 排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。 鍋やフライパンの一時置きに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46~82×14×6.7 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1600 耐荷重(kg)約9 対応幅約44~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.8cm以下
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷