22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
適合ヒーターコーツヒーター全種(NSP タイプ、NSK タイプ)共通
1個
289 税込318
当日出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
598 税込658
6日以内出荷

仕様ボアサイズ = 2.5mmカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(720個)
4,498 税込4,948
当日出荷

1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。 アズワン品番67-4714-38
1袋(20個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)1300
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大 タイプC 寸法L(mm)26 寸法H(mm)18 寸法A(mm)40.5 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)72 寸法B(mm)31 寸法C(mm)25.5 寸法J(mm)5.5 寸法G(mm)20.5 寸法K(mm)50.5 寸法M1(mm)M5×20L 寸法M2(mm)M6×30L
1個
739 税込813
3日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
3,288 税込3,617
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)6 TGK品番696-31-31-13 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1袋(50個)
特価
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大 タイプC 寸法L(mm)21 寸法H(mm)18 寸法A(mm)40.5 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)23 寸法E(mm)64.5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)25.5 寸法J(mm)5.5 寸法G(mm)20.5 寸法K(mm)43 寸法M1(mm)M5×20L 寸法M2(mm)M6×30L
1個
799 税込879
3日以内出荷


仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(870個)
3,998 税込4,398
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)