「ヒールパーツ」の検索結果
自宅でカンタン、かかと修理。
古いピンをペンチで抜いて、新しいピンを刺してハンマーで叩くだけ。
各用品交換パーツ4個、2足分入り。
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2326
適合機種10インチ31010、31060、31090、31395、90107
質量(g)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2261
適合機種6インチ31000、31050
質量(g)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。
危険等級Ⅲ
原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2013-2022)、R 1200 GS (LC) Adventure (2014-2022)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2013-2022)、R 1200 GS (LC) Adventure (2014-2022)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2482
適合機種48インチ31040、31115、31385
質量(g)358
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
適合車種Husqvarna、Nuda 900 (2012-2014)、Nuda 900 R (2012-2014)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2512
適合機種60インチ31045、31390
質量(g)522
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
適合車種Husqvarna、Nuda 900 (2012-2014)、Nuda 900 R (2012-2014)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale 1199 (2012-2014)、Panigale 1199 Racing (2012-2014)、Panigale 1299 (2015-2022)、Panigale 899 (2013-2014)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2423
適合機種24インチ31030、31080、31105、31130、89445、90127
質量(g)145
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
適合車種Aprilia、RSV 4 (2009-2022)、Tuono V4 (2011-2022)
1個
¥43,980
税込¥48,378
36日以内出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2458
適合機種36インチ31035、31085、31110、31380
質量(g)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2393
適合機種18インチ31025、31075、31100、31125、89440、90122
質量(g)109
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
トラスコ品番433-2296
適合機種8インチ31005、31055
質量(g)14
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
適合車種BMW、R 1250 GS (2019-2022)、R 1250 GS Adventure (2019-2022)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種BMW、S 1000 RR Strasse (2015-2018)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種BMW、S 1000 RR Strasse (2015-2018)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種Ducati、1098 R (No Year Specific-No Year Specific)、1098 S (No Year Specific-No Year Specific)、1198 R (No Year Specific-No Year Specific)、1198 S (No Year Specific-No Year Specific)、848 R (No Year Specific-No Year Specific)、848 S (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥42,980
税込¥47,278
36日以内出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。
Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。
表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
色ブラック
付属品布ヤスリ
材質合成ゴム
適合車種BMW、S 1000 XR (2015-2019)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種BMW、S 1000 XR (2015-2019)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2014-2016)、Monster 1200 S (2014-2016)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)
1個
¥31,980
税込¥35,178
36日以内出荷
1
2
次へ