ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
材質/仕上鉄クロメート
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
●カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。
※寸法表につきましてはJIS規格に基づき記載しています。 メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼びM5.9
適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
●カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。
※寸法表につきましてはJIS規格に基づき記載しています。 メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄(クロメート)
サイズ(mm)5×16
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用
呼び寸法4.0
長さ(mm)40
材質鉄
頭部形状平
こんなお得な商品も!

ゴールドビット
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
用途建築関連・板金作業・内装関連。
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
ねじ径(Φmm)4
頭径(mm)8
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用
トラスコ品番849-8796
材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
全長(mm)25
色(頭部)ゴールド
タイプ(ローレット)1段
寸法d(mm)4.2
表面処理クロメートメッキ
刃先足割
適合ドライバープラスNo.2
頭部径dk(mm)8.2
ねじ部長さ(mm)17
1箱(470本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。
材質鉄
長さ(mm)32
呼び4.2
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
丸棒に金具を取り付ける前に、丸棒の材質が堅いため、無理にネジ止めするとネジが破損する恐れがあります必ず下穴をあけてからネジ止めしてください
寸法(mm)3.5×20
ゴールドライン説明ゴールドライン台紙とは、フリー台紙の綴じ部分をゴールドのラインで装飾した、高級感のある台紙です。
グリーン購入法適合
付属品補充用ビス2本付
タイプビス式用
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
*自在にフォール&ジャーク、全魚種対応。 *やや丸みを持たせた滑らかでシンプルな造り。抜け過ぎずフォールアピール力が少ない分、ジグに支配されず動きを操れます。 *青物狙いにも。遊泳力の劣る根魚狙いにも活躍するジグです。高知・沖縄・鹿児島県沖などで行ったテストでも大物をキャッチ。徳之島では47・48kgのカンパチをキャッチしています。
用途<意のままに扱う。テクニックのアビス>潮の流れやアイテムの動きに縛られず、テクニックを駆使してジギングを楽しみたい。そんなアングラーに向けて開発したジグです。使い手の思いのままフォールを操れるよう、凹凸のない流線型のシルエットに設計。一方ジャーク時にはジグの移動距離を容易に調整でき、ターゲットに合わせたアピールアクションが可能です。スローピッチジャークに慣れ親しんだ熟練者にこそ使っていただきたい、ジギングの奥深さを追求できる一本です。
質量(g)180
*自在にフォール&ジャーク、全魚種対応。 *やや丸みを持たせた滑らかでシンプルな造り。抜け過ぎずフォールアピール力が少ない分、ジグに支配されず動きを操れます。 *青物狙いにも。遊泳力の劣る根魚狙いにも活躍するジグです。高知・沖縄・鹿児島県沖などで行ったテストでも大物をキャッチ。徳之島では47・48kgのカンパチをキャッチしています。
用途<意のままに扱う。テクニックのアビス>潮の流れやアイテムの動きに縛られず、テクニックを駆使してジギングを楽しみたい。そんなアングラーに向けて開発したジグです。使い手の思いのままフォールを操れるよう、凹凸のない流線型のシルエットに設計。一方ジャーク時にはジグの移動距離を容易に調整でき、ターゲットに合わせたアピールアクションが可能です。スローピッチジャークに慣れ親しんだ熟練者にこそ使っていただきたい、ジギングの奥深さを追求できる一本です。
質量(g)230
1セット(2枚)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ