1,818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
910 税込1,001
翌日出荷


シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称ビス部、シールドリング 材質SUSXM7、NBR 表面処理黒色
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(200本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1パック(60本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA945VE-31 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM3.5
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×40 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-93 入数20本
1パック(20本)
365 税込402
翌日出荷

1パック(200本)
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス頭が出にくいタッピングビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。 材質ステンレス製 寸法(mm)3.5×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA945VE-34 材質 表面処理クロメート ねじの呼びM3.5
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA945VE-32
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA945VE-33
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×12 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-88 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×20 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-90 入数20本
1パック(20本)
250 税込275
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×10 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-87 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×6 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-85 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×50 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-94 入数20本
1パック(20本)
455 税込501
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×8 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-86 入数20本
1パック(20本)
230 税込253
翌日出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×16 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-89 入数20本
1パック(20本)
250 税込275
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×30 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-92 入数20本
1パック(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×60 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-95 入数20本
1パック(20本)
610 税込671
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)3.5×25 頭部形状(+)トラス頭 アズワン品番64-7958-91 入数20本
1パック(20本)
270 税込297
翌日出荷

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(2000本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

1袋(200個)
6,090 税込6,699
翌日出荷


1袋(12本)
130 税込143
翌日出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)