ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
トラスコ品番855-8891
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE
セット内容キャップ、ワッシャー
適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16
厚さ(mm)3.5
材質ポリエチレン
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄
適合ビススリムビス
適合ジョイントコネクターキャップ
材質亜鉛合金ダイカスト
材質黄銅
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE
適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
ビス頭を隠せるキャップとワッシャーのセットです。
材質【ビスキャップ】ポリエチレン樹脂、【ワッシャー】アルミニウム
セット内容ビスキャップ・ワッシャー各50個
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
トラスコ品番687-5983
材質ポリエチレン
寸法D(mm)5.2
穴径(mm)【ビス】5.2
1パック(50個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
その他【座金】別売(10173430)
材質ポリエチレン
直径(mm)13
ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。
材質PE
ケース入数6
ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
材質PE
厚さ(mm)3.6
直径(mm)14
ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
材質PE
直径(Φmm)16
本体厚さ(mm)4
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
ビスキャップW施工時のワッシャーです。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質鉄/三価めっき
品番556-251
入数(個)100
適合ねじ径(Φmm)3~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番241-2905
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
高さ(mm)(六角部)4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)25
ねじ径M4
寸法d(mm)M4
胴径(Φmm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
材質良質合成樹脂
色ミディアムグレー
ねじの呼びMNO.0390001
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ
材質ポリエチレン
内径(Φmm)13
寸法H(mm)3.5
寸法L(Φmm)16
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ
材質ポリエチレン
内径(Φmm)13
寸法H(mm)3.5
寸法L(Φmm)16
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途ビス化粧キャップ
材質ポリエチレン
内径(Φmm)13
寸法H(mm)3.5
寸法L(Φmm)16
セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
材質樹脂
寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ワッシャー(連結ワッシャー)にビス止めし、その上から連結キャップをはめます。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質樹脂
外径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びMNO.0390002
材質良質合成樹脂
色アイボリー
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390005
材質良質合成樹脂
色白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
セット内容本体×1、キャップ×2、ビス×2、ワッシャー×2
寸法(mm)35×15×18
質量(g)10
関連キーワード
1
2
次へ