219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。 最大荷重(kg)0.4 直径×高さ(mm)150×40 質量(g)280 材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐荷重(kg)10 付属品取付け用ボルト2本 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)W160×D250×H20(板厚) アズワン品番64-0859-85 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。 材質トレー:ステンレス マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にマグネットが入ったシリコントレー。 鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。 シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。 部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。 収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。 材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材 寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112 吸着力(N)10(収納面4) 磁束密度約0.06T
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付のボール皿。 金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。
寸法(mm)Φ150×40 ブルー 材質(本体)スチール 質量(g)約510 直径(Φcm)15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25 適合パイプ呼び径30~75A 材質塩ビ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP 耐荷重(kg)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマハードケース
ビスなどの小物も収納できるパーテーション付のインナートレー(中皿)が付いています。
仕様中皿付(取り外し可) トラスコ品番325-8017 材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル・取手カバー:ABS樹脂 質量(kg)1.3 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)30 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)220
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック 寸法(mm)300×215×110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定 内寸(mm)180×330
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 シンプルスマートなリモコン Dolby AudioTM搭載 高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 パネル4K 画素数3840×2160(4K)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm)150×120 適合パイプ呼び径50~100A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 適合パイプ呼び径30~65A
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定 内寸(mm)175×320
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

オール樹脂水中ポンプセムポン セムコーポレーション 動画あり
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。 接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。 底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。 メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール 質量(kg)4.8 構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受 接続32mmホースまたは配管接続 比重1.2 モーター極数(P)2 保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵 モーター絶縁種別型式E種 ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質 頭径(Φmm)10 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.095 ホワイト 外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部) 出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル1m(1本) 機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応) 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×95 適合パイプ呼び径40~65A 材質塩ビ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。) 収納時にハンドルが出っ張りません。 ビス等のパーツや小物等、こまごまとしたものを収納できる固定トレイ付です。 ハンドル付きキャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
材質スチール
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)