材質マグネット:ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
スチール面にコード付タップを取り付けることができます。
壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7
荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質マグネット:フェライト磁石
タイプ異方性磁石
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
着磁力異方性
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質マグネット:ネオジム磁石
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
1袋(4個)
¥449
税込¥494
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm6枚搭載●光源色(K):3000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:561(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力(定格/最大):15W/21W
アズワン品番67-2384-35
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm3枚搭載●光源色(K):4000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:291(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力:8W(320mA駆動時)
アズワン品番67-2384-38
1台
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
バリオシステムをしっかりと固定するのに便利です。マグネット板とビス止め用プラスティック板のどちらでもご使用いただけます。
用途バリオシステムの固定冶具として
セット内容マグネット板とビス止め用プラスチック板付
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)100
ノズル径1/4"
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式の面付プッシュラッチのビス止めタイプの受けです。
用途扉の取付け
取付ネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様両面テープ付
1個
¥46
税込¥51
6日以内出荷
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付
取付け方法マグネット、ビス止め
仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番333-9696
質量(g)308
寸法(縦×横)(mm)340×238
収納サイズA4
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネットタイプミラーです。
ビス止めも可能です。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-17
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)150×180
質量(g)280
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)600
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様マグネットシート
タイプ上向用
荷重使用:取付イグチベアーによる
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-16
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ147
質量(g)230
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)300
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能
質量(g)192
接続方法APモード、QRコード
センサー300万画素、1/2.9 CMOS
レンズサイズ(mm)4
充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間
視野角対角110度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7
検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8
供給電源DC5V1A
アラームあり
中に入れた地図・ライン図の説明に便利なパネルボード・マグネット表示ができます。
ボードマーカーで書き消しができます。前開きのフレーム仕様ですから中に入れる地図。ライン図などの入替交換が楽ラク。
壁面に直接ビス止め。前開きフレームを開けて頂くと取付け穴があります。(壁面の仕様によって市販のアンカー等が必要になります)
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本・黒1本)マグネット20個
表面透明アクリルカバー(ホワイトボード用ラミネート)
枠シルバー
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
関連キーワード