中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ
色クロームメッキ
電圧DC24V
適合車種DC24V車
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途サウンドパーツ
付属品取付用ボルト&ナット、台座クッション
材質ステンレス
色シルバー
電圧DC24V
適合車種DC24V車
取扱説明書取付説明書(0.1MB)
動作電圧(V)DC24
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。
用途外装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)3
幅(mm)48.8
付属品両面テープ
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
(専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
用途小型ケーブル用
使用温度範囲(℃)-10~55
レンズf=2.0mm、F=2.0
照度(Lx)0.5~100000
解像度水平330TV本以上、垂直340TV本
撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)
耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)
色(本体)ミディアムメタリックグレー
画素数62万画素
耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz
画角水平:約124°、垂直:約94°
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
走りとスタイルにこだわるRV専用モデル。低中回転域を伸ばしパワフルな走りを実現。
用途マフラー
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン
色クロームメッキ
心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ
適合DC24V車
寸法(mm)430
色クロームメッキ
電圧(V)24
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
電圧DC24V
タイプ低電流タイプ
適合車種DC24V車
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質ステンレス
色クロームメッキ
配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーイスズ
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーイスズ
関連キーワード