248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-300 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
580 税込638
当日出荷

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
用途プラス・マイナスネジ回しに 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 先端寸法(mm)6 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすいスタンダードタイプのビットシリーズ。
先端サイズNo.3 材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)300 トラスコ品番807-2106 材質特殊工具鋼 質量(g)78 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能両頭
1セット(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称B34 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
339 税込373
当日出荷

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
360 税込396
当日出荷

BROWN(平井工具)トリプルスリムビット
エコ商品
硬いねじの締め付けや重作業に適しています。 センター部のスリム部分のこの太さが作業時にも折れにくく、しかも衝撃を緩和し、トルクを理想的に伝えます。(PAT.) ロングタイプ(200mm)トーションタイプビットです。 先端スリム仕様です。
全長(mm)200 トラスコ品番326-6389 質量(g)47 種類スリムトーション 先端サイズNo.2 硬度HRC56±1 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット
759 税込835
当日出荷

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)- 材質ダイハード鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類スリム 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300 質量(g)293 差込角(inch)1/4"hex 適合ビット(mm)6.35
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼 全長(mm)200~300 質量(g)137 アズワン品番64-7881-14
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷















マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼 本数2 刃先マグネットあり
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高トルク作業用プラス両頭ビットです。 標準硬度。
全長(mm)300 トラスコ品番807-2100 材質特殊工具鋼 質量(g)78 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) ビットへクスウェーブビット 適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能両頭
1セット(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

圧延鍛造. 圧延フルート、銅ろう付けパーカッショングレードカーバイドチップ ストレートシャンク
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = 石工ドリルビット直径 = 10mm全体長さ = 300mm
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
435 税込479
翌日出荷