4,183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能 付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、 質量(g)291(バッテリー含まず) 電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123 レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム 連続使用時間(分)96 インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応) ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF 充電時間(時間)2 画質ハイビジョン パソコン動作環境Windows11
1台
15,273 税込16,800
当日出荷

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

主な特長。【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】。ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる。【ソニーならではの4K高画質技術】。ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】。ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時。【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)。4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式。※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能。【充実の基本性能】。素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】。NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む) 本体質量(g)約510 付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書 電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売) 有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時) 記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー 焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時) 液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶 動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p) マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー 画質4K
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビデオカメラ PowerShot V10 Canon 動画あり
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X 付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3 有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター2.0型/約46万ドット 画質4K/FHD 手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
翌日出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

サイエルインターナショナル赤外線機能付きハンディカメラ
赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。
セット内容本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)長さ118×幅65×高さ62 質量(g)310(電池含む) レンズF/3.2、f=7.2mm 記録方式静止画JPEG、動画AVI 連続使用時間(時間)2.5 機能赤外線:オン/オフ可能 インターフェースUSB 2.0 バッテリーリチウムイオン 3.7V 1700mAh ズーム(光学/デジタル)デジタルズーム16倍 ズームデジタルズーム16X 撮影距離(m)通常:1(赤外線対応尾距離3m迄) 音声録音有り 画面サイズ3.0インチ LCD 画質FHD ISO感度設定オート / ISO100 / ISO200 / ISO400 記録メディアSD/SDHCカード(128GBまで) イメージセンサー500万画素 CMOSセンサー
1台
14,980 税込16,478
欠品中

接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。 着脱時のピント再調整不要です。 あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
用途顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察 付属品ACアダプター トラスコ品番557-0069 材質アルミ、プラスチック、ゴム 質量(g)240 電源(V)AC100 消費電力(W)0.7 取付外径(Φmm)25.0~33.5
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

PSV10TRIPODKITBK ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット Canon 動画あり
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X 付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3 有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当 動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター2.0型/約46万ドット 画質4K/FHD 手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音 仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M 質量(kg)65 電源リチウム電池 1000mAh 使用時間約7時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5 充電時間(時間)約4 録画方式AVI
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応 セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約400 電源パスパワー ケーブル長(m)2 消費電力DC 5V/900mA 機能AI:オートフレーミング、人自動追跡 コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン 最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360 表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート 保証期間2年 スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応 コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応) フォーカス固定 画素数500万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1 受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー デジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード) プロトコルUVC 1.1 & UAC フレームレート1920×1080 30fps 画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマットMJEPG、YVU 内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g)約135(バッテリー含む) 対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降 機能手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角対角約155° フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時) 動作時間約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカードmicroSDカード(別売) モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級IP58相当 対応アプリケーションYUTUPRO 通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36 イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
欠品中

「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps アズワン品番68-1841-60
1個
179,500 税込197,450
翌日出荷

CMS-V43BK-3 WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 画素数100万画素 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75/f=2.5mm センサーCMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA)(最大)200 解像度【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150度 ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS 許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60 許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PowerShot V10 (WH) ビデオカメラ PowerShot V10 Canon 動画あり
かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】。わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】。ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】。【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】。【充実した動画機能】。・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。【専用アプリでのライブ配信機能に対応】。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。
仕様映像エンジン:DIGIC X 付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 ホワイト 質量(g)約211(内蔵バッテリー、メモリーカード含む) 電源USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3 有効画素数動画時:約1310万画素、静止画時:約1520万画素 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応 焦点距離(mm)(35mm判換算)動画時:約19mm相当、静止画時:約18mm相当 動作時間(バッテリーフル充電時)4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター2.0型/約46万ドット 手ブレ補正機能電子式 デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

持ち運びに便利なソフトケース
付属品ハンドストラップ 本体質量(g)約85 対応機種W585M、V480MS、V360MS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×83×152(ハンドストラップ含まず)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【新しいモデル】従来のモデルより長く、拡張性が広がりました。ホットシューマウントが付き、スマホ、ミラーレスカメラ、ビデオカメラ等を接続する際、LEDライトやマイクなど動画撮影に必要な機材をマウントできます。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
質量(g)170 全高(cm)44 折りたたみ寸法(cm)22 最低高さ(cm)22
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回型HDカラービデオカメラ。4Kイメージセンサーを搭載し、水平画角 約70°の広角撮影が可能な旋回型カメラ。映像はSDI/HDMI出力に加えて、IPストリーミングにも対応。[ホワイト]
1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷

旋回型HDカラービデオカメラ。4Kイメージセンサーを搭載し、水平画角 約70°の広角撮影が可能な旋回型カメラ(光学12倍ズーム)。映像はSDI/HDMI出力に加えて、IPストリーミングにも対応[ホワイト]
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

旋回型HDカラービデオカメラ。4Kイメージセンサーを搭載し、水平画角 約70°の広角撮影が可能な旋回型カメラ(光学12倍ズーム)。映像はSDI/HDMI出力に加えて、IPストリーミングにも対応[ブラック]
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

旋回型HDカラービデオカメラ。4Kイメージセンサーを搭載し、水平画角 約70°の広角撮影が可能な旋回型カメラ。映像はSDI/HDMI出力に加えて、IPストリーミングにも対応。[ブラック]
1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷

両面マルチコートのレンズ保護用フィルター。ほこりや砂、水滴などからレンズを守ります。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離不可 寸法(mm)80×44(カメラ台) 質量(g)1960 段数3 全高(mm)1380(エレベーター下げ) 最大積載量(kg)3 パイプ径(Φmm)26.8 最低高さ(mm)355 縮長(mm)680 ロックレバー式脚ロック
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可 寸法(mm)70×40(カメラ台) 質量(g)2850 段数3 全高(mm)1535(エレベーター下げ) 最大積載量(kg)3 パイプ径(Φmm)26.8 最低高さ(mm)380 縮長(mm)755 ロックレバー式脚ロック
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100 取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧) バンド長(mm)ステンレス:Φ200
1個
1,598 税込1,758
欠品中

CHDHX-121-FW GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro 動画あり
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS 付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル 質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6 機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー 最大解像度写真:27.13MP (5568X4872) 視野角8:7のアスペクト比での156度 プロセッサーGP2 オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様 インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) 特性優れた耐久性 + 防水性 イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

1.0型CMOSセンサー搭載の旋回型HDカメラです。 受光面積の大きい1.0型 Exmor R CMOSセンサーを搭載しており、高精細かつノイズの少ない映像が撮影可能です。 広角29.0mm(35mm換算)、光学12倍ズームのZEISS「バリオゾナーT」レンズを搭載。 PoE+(Power Over Ethernet Plus)にも対応しており、LANケーブル1本で電源供給とコントロールが可能です。
画質HD
1個
999,800 税込1,099,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2.5型 4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細な高画質映像を撮影することができます。 水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。 水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。 光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術による解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります。
画質4K
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。 暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。 HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。 『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。
画質4K/HD
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム FDR-AX700 FDR-AX100 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

露出オーバーを防ぎ、強烈な光の海、雪山などの撮影に光量のみを調整する効果があります。
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)