長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能
付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、
質量(g)291(バッテリー含まず)
電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123
レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム
連続使用時間(分)96
インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)
ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF
充電時間(時間)2
画質ハイビジョン
パソコン動作環境Windows11
1台
¥15,273
税込¥16,800
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。
音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。
また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。
衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。
記録媒体SDカード
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約66(取付ステー含)
感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず)
トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン
音声録音8bit、13.18kHzサンプリング
画素数30万画素
画角水平:約90度
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265
形状防水型
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)1
電源(V)DC12
方式録画:microSDカード(最大128GB)
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6
解像度1920×1080
視野角水平:約79°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
使用場所屋内外
シャッタースピード1/25~1/25000s
使用環境湿度(%)10~90
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
音声音声マイク:有
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211
電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード
焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当
動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
画質4K/FHD
手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cm
セット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル
形状防水型
電源内蔵電池
ケーブル長(m)0.9
センサーCMOS、1/2.78インチ
保護等級IP54※カバーを付けた状態
マイクロホンモノラル
充電時間4時間
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960
スピーカーあり
動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
バッテリー容量(mAh)3000
画素数500万画素
使用場所屋外対応
記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)
フレームレート30fps
ビデオフォーマットAVI
カメラ仕様カメラ種別:その他
最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps
形状防水型
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430
視野角水平:約72°
内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ
超小型軽量だから取付け場所を選びません。
高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。
窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。
サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。
最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。
暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
専用スタンドであらゆる角度に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
特価
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
かんたん・気軽なのに本格的、ポケットサイズ Vlogカメラ。【さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ】。わずか211gの超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。【高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載】。ノイズの少ないクリアな動画画質。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能。【さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン】。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。【自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ】。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。【三脚を持ち歩かなくても、内蔵のスタンドで自在な撮影が可能】。【マルチアクセスボタンに使いたい機能をカスタマイズ】。【充実した動画機能】。・肌をなめらかに修正する美肌モード搭載 ※1※2※3。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。・シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルター搭載※4。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※2 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※3 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※4 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。【専用アプリでのライブ配信機能に対応】。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始できます。
仕様映像エンジン:DIGIC X
付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0
色ホワイト
質量(g)約211(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)
電源USB充電/給電 ※Type-C 5V/1.5A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3
有効画素数動画時:約1310万画素、静止画時:約1520万画素
記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード ※UHS-Iカード対応
焦点距離(mm)(35mm判換算)動画時:約19mm相当、静止画時:約18mm相当
動作時間(バッテリーフル充電時)4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。
液晶モニター2.0型/約46万ドット
手ブレ補正機能電子式
デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
主な特長。【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】。ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる。【ソニーならではの4K高画質技術】。ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】。ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時。【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)。4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式。※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能。【充実の基本性能】。素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】。NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)
本体質量(g)約510
付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書
電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)
有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)
記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー
焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)
液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶
動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)
マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー
画質4K
業界最小!最軽量!
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
記録媒体SD Card
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)38(取り付けステー含まず)
電源電圧(V)12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)
総画素数約30万画素
画素数30万画素
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート2/5/10/15フレーム/sec
画角水平:約90度
ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)
イメージセンサーCMOS
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM6×6(2個)
材質スチール/粉体塗装仕上
色ホワイト
質量(g)373
耐荷重(kg)10
使用場所屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。
このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)
材質スチール/粉体塗装仕上
色ホワイト
質量(g)133
耐荷重(kg)10
使用場所屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
家庭用電源コンセントから電力を必要としない、単一電池を用いて最長14ヶ月(コマ撮り1日1枚撮影の場合)の長期間録画が可能なポータブル防犯カメラです。電池駆動なので、別途電源ケーブルなどが必要ないため、配線工事もなく簡単に設置でき、設定等はすべてカメラ本体でボタン押下により設定が可能。SDカードに記録した映像はパソコンなどと接続し、再生が可能。3つの撮影モードから選べるので、お客様の用途に合った撮影が行えます。防亀単一くん には3つの録画モードがあり、設定により長時間録画が可能になります。モーション起動撮影-カメラにはPIRモーションセンサーがついており、カメラから6m以内まで近づくと自動で録画を開始します。コマ撮り-予め任意に設定した一定間隔で撮影する方法です。カメラから75度の画角内であれば撮影できます。ハイブリットモード-モーション起動録画とコマ撮りを同時に行う撮影モード。コマ撮りを行わない間は、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態の際にモーションセンサーが動きを感知すると自動的にモーション起動撮影が開始されます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 75°、光感度:2500mV/lux-sec(低光量にも対応)
サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD
タイプイメージセンサー:1/4インチ CMOSセンサー
種類電池:単一形乾電池2本
電源外部:DC5V電源
温度(℃)使用可能:-20~50
角度(°)6m(検知可能距離)/100°
センサーイメージ:(ピクセルサイズ)2.8μm
対応言語:英語
保護等級IPX4
記録媒体SDカード(最大32GB)(保存可能枚数240000[画質:Good])
解像度(センサー/録画)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)
焦点距離(mm)28(フィルム換算35相当)
電池寿命14ヶ月(コマ撮りモード1回/日設定時)※撮影環境により変動します。
対応フォーマット(再生)動画:AVI
撮影距離(cm)60~∞
動画コマ撮り撮影
撮影モードPIRモーションセンサー(モーション起動)/コマ撮り/ハイブリッド
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)235
耐荷重(kg)7
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品ネジ( M6×6 )× 2本
材質ステンレス
幅(mm)45
色シルバー
高さ(mm)37
質量(g)68
奥行(mm)65
耐荷重(kg)3~5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)510
耐荷重(kg)8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
カメラ仕様バレット型カメラ黒色/4台
ストレージHDD:最大8TB、内蔵HDD:1TB
モニターサイズ10.1インチ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm
同梱品はネジM6×6 2個
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)350
耐荷重(kg)6
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能
上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品ネジ( M6×6 )× 2本
材質ステンレス
幅(mm)73
色シルバー
高さ(mm)48
質量(g)135
奥行(mm)80
耐荷重(kg)3~5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
形状ボックス型
質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)
出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×245×45※突起物含む
電源電圧(V)DC12
最大消費電力(W)36
解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
使用場所屋内外
防水性なし
音声入力6入力(RCA端子)
音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)430
耐荷重(kg)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品ネジ(M6×6)×2本
材質ステンレス
幅(mm)120
色シルバー
高さ(mm)77
質量(g)418
奥行(mm)90
耐荷重(kg)3~5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)135
耐荷重(kg)6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m
用途長時間録画
その他【充電】0~85%、音声マイク有
形状小型
質量(g)200(アンテナ含む)
消費電力(W)最大1
電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m
フレーム最大30fps VGA
レンズ3.6mm F=20
機能センサーライト
外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150
解像度最大15fps HD
使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%
撮影範囲水平100°、垂直50°
映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサー
スピーカー有
LED【白色】4
画素数300万画素
使用場所屋内外
防水性IP66
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】10
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約0.4m
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
容量(TB)2TB
フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps
音声出力1ch 出力(RCA)
揃えておくと便利なアクセサリーキット。撮影に便利なアクセサリーをセットにしました。それぞれ単品で購入するよりもお得です。長時間バッテリーFV70Aで、安心撮影。リチャージャブルバッテリーパックは、長時間撮影に活躍します。充電状況がわかる、小型・軽量充電器。バッテリーチャージャーは、3段階LEDランプで充電状況をお知らせ。また、コンセントに直接差して使用可能。気楽に持ち運んで、旅先のホテルなどで手軽に使えます。※ ハンディカム本体に直接電源供給するACアダプター機能はありません。持ち運びに便利な収納ポーチと、液晶クリーナー付き。ハンディカム本体とバッテリー・チャージャーが収納できるポーチ付き。ポーチはストラップ付きで持ち運びにとても便利です。さらに、液晶モニターの汚れを落とす液晶クリーナーも付いています。
セット内容リチャージャブルバッテリーパックNP-FV70A、バッテリーチャージャーBC-TRV(直差し型)、キャリングポーチ、クリーニングクロス
対応機種FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60、FDR-AXP35、HDR-CX270V/CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX720V、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ760V/PJ790V/PJ800、HDR-TD20V
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
読込速度最大90MB/s
容量(GB)64
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
防水×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ