商品豆知識
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
防水シートとして病院などで広く使用されています。
厚さ(mm)0.2
幅(cm)91.5
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
避難所・イベント会場など多くの人が集まる場所のウイルス対策フィルム。
抗ウイルス・抗菌(SIAA)機能付
用途ビニールシート
材質塩化ビニル樹脂
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
エンボス加工が施されており、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。
使用中の摩擦・引裂に強く、テープが良くつきます。
色グリーン
材質再生ポリ塩化ビニル
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
1巻長さ(m)30
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
形状ビニールカーテン
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
文具や雑貨作成にオススメの、カラフルなビニールシートです。
用途文具・小物・雑貨用シートとして。
幅(mm)950
厚さ(mm)0.4
巻数(m)20
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質ビニールレザークロス
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)0.55
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
1巻(30m)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。
用途間仕切りなど
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)900
厚さ(mm)0.5
質量(g/m2)660
非防炎の軟質塩ビシートです。デスクマットや作業台の保護などに使用頂けます。シート本体に文字の印字は御座いません。長さは多少長めの裁断となります。ロール巻き梱包です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
幅(cm)91.5
質量(g/m2)3960
水、汚れに強く、テーブルクロスとしても使用できます。塩化ビニル製。
幅(mm)915
厚さ(mm)0.08
色梨地黒
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)0.35
備考周囲加工なし
幅(cm)203
質量(g/m)450
会議や立食パーティーなどのイベントなどに最適な無地テーブルクロス
冠婚葬祭(展示会、式典等の催し物)などイベント用テーブルクロス
白色無地のイベント用テーブルシート
業務タイプ(業務用)に最適なロール巻タイプ 反物タイプ
色白/無地
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
材質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.1
色梨地白
長さ(m)100
アズワン品番64-2275-61
1本
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
備考※2016年8月~
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.08MB)
図解NoSSA-Z500 計器パネル部品_No.57、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.58、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.60、SSA-Z550 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.60、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.60、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.58、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.57、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.60
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB)
図解NoMS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CGF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8C-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8C-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS415R8CGF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MS615R8CF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11、MSA615R8C-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.11
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格350X350XT0.3
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB)
図解NoBSM-1670SLT(18) マストフレーム部品_No.25、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.25、BSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.25、BSM-1070SLT マストフレーム部品_No.25、BSM-1270SLT マストフレーム部品_No.25、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称ビニールシート
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB)
図解NoSSA-α603-1 計器パネル部品_No.13、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.13、SSA-α604MA 計器パネル部品_No.13、SSA-α603 計器パネル部品_No.13、SSA-α604 計器パネル部品_No.13、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.13
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ