280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.5 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)660 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。 素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
厚さ(mm)1.8 透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 材質塩化ビニール 長さ(m)30
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)透明ビニールシート
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン 幅(mm)915
1本(1m)ほか
299 税込329
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切り 厚さ(mm)2.0 トラスコ品番100-7849 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)7 透明 長さ(m)12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。 厚さ(mm)上敷き:1.7 材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用) 上敷き:透明グリーン・つやあり タイプ下敷きなし
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(10m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1巻(10m)
78,980 税込86,878
6日以内出荷

1枚(1m)ほか
11,200 税込12,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上) 幅(mm)910 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.8 質量(kg/巻)29
1個ほか
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上) 幅(mm)910 厚さ(mm)1.2 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.2 質量(kg/巻)32
1個ほか
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮。環境に優しい再生PVCを使用しています。
材質再生PVC(80%以上) 幅(mm)910 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×20000×1.8 質量(kg/巻)28
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 材質塩化ビニール イエロー 長さ(m)30
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。 EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。 幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
寸法(mm)2.0×200 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-40(規格値)
1巻(30m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イベントや催事などのテーブルクロスなどに最適です。他にも間仕切りや養生目的での使用もおすすめです。
用途テーブルクロス、間仕切りなど 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)1350 厚さ(mm)0.15 ワインレッド、ボルドー
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

菊地シート防炎塩ビシート
エコ商品
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート 材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ) 幅(mm)103 厚さ(mm)0.47 アイボリー 伸度(%)25(縦)、30(横) 引裂強度(N)88(縦)、98(横) 引張強度(N)1568(縦)、1323(横) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・遮光・防水・耐水 透光率(%)10.4
1枚ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 厚さ(mm)約2.0 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) オレンジ(透明) タイプ防虫、制電 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)約2.0 透明ブルー タイプ制電タイプ 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 打ち込み型 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカ制電シート
幅(mm)915 長さ(m)10 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 透明 硬度84A 脆化温度(℃)-28 抗張力タテ2100N/cm2ヨコ2100N/cm2 伸び(%)タテ350ヨコ370 表面 直角引裂強度(N/cm)タテ700ヨコ670 可塑剤(PHR)49
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆 材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル 寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176 質量(kg)4 打ち込み型 寸法L1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。
材質FC150 打ち込み型 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻
10,980 税込12,078
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)