135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカラ後にヒートパネルを押し当てることで、自然なカールが長時間キープできます。アイラッシュカーラーではなかなかカールできなかった下まつ毛も美しい仕上がりに。折りたためるコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利です。
グラマラスレッド
1個
2,590 税込2,849
8日以内出荷

頬を邪魔しない独自のハンドル形状で根元から強力カール
シルバー
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
350 税込385
5日以内出荷

3プッシュの負担を1プッシュに Wラバーではさむから傷みにくい 毛先からゆっくりゆるやかカール 折れまつげになりにくい
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

1個
1,490 税込1,639
8日以内出荷

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
600 税込660
5日以内出荷

充電式ホットアイラッシュカーラー。まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。温度設定は2モード搭載。オートオフ機能付き(約5分)
材質ABS、シリコン 質量(g)約40 電源USB充電式(DC5V/0.35A以上) 温度(℃)モード1:約45、モード2:約55 使用時間1回5分使用:約15~20回 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130 充電時間(時間)約2 充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh
1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷

主な用途金属、ガラス、石、木材、プラスチック(PP、PEを除く)の接着 液色 適合温度(℃)-54~100 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(4g×10本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

まぶたのカーブに合わせてまつげを一気にカール(eyeフィットカーブ)。まつげをしっかり束ねてボリューム感アップ(ボリュームコーム)。まつげをセパレートしてパノラマ感アップ(セパレートコーム)。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。コンパクト&スリムボディ。携帯に便利なキャップ付。
1台
3,390 税込3,729
8日以内出荷

『Eyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役』は、1日中「美まつ毛」がつづく華やか美容液マスカラです。1本で美容液・ビューラー・下地・マスカラの4役をこなします。美容成分92%配合のハリコシ潤いが魅力な製品です。11種のアミノ酸でダメージケア、12種の植物エキスで保湿ケアをすることで、ハリ・コシをサポートします。形状記憶成分が配合されているので、長時間カール・キープすることが可能です。技ありブラシは目頭、目尻、短い毛もキャッチします。速乾、汗・水に強い一方で、お湯で簡単に落とすことができます。メイクしながらまつ毛ケアすることができます。ひと塗りで、まぶたがしっかり開いて目を大きく見せることが可能です。ダマにならずに1本1本セパレートし、上品な仕上がりを可能にします。
用途上品で汗水強いマスカラをお探しの方、一本のマスカラでまつ毛のトータルケアしたい方、セパレートしやすく一日中「美まつ毛」をつづけたい方に。 成分水、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、ミツロウ、カルナウバロウ、BG、ステアリン酸、ベンチレングリコール、アクリレーツコポリマー、ワセリン油剤、セテアリルアルコール、ポリソルベート60 、ステアリン酸グリセリル、AMP 、ベントナイト、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、セテス20 、メチルパラベン、キサンタンガム、プロピルパラベン、PCANa 、センブリエキスコンディショニング、乳酸Na 、アルギニン、アスパラギン酸、PCA 、EDTA2Na 、グリシン、オタネニンジン根エキス、アラニン、ヒアルロン酸Na 、セリン、バリン、ヒバマタエキス、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、カーボンブラック 、マイカ着色剤、セテス-15 ブラック 内容量(g)6.5 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×15 消費期限製造より3年 商品タイプ化粧品
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
1,990 税込2,189
8日以内出荷

まぶたのカタチにフィットしやすい、ゆるやかなフレーム形状。大きく開く幅広キャッチャー。1プッシュで3段階カール!
材質スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×37×145
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

上がりにくいワガママまつげも、熱のチカラで根元からしっかりカール!充電式ホットアイラッシュカーラー。 約8秒で温まる即熱タイプ。外出先のメイク直しや旅行におすすめです。 USBポートに差し込むだけで充電ができるので、電池交換を必要とせずに手軽にお使いいただけます。 スティック型なのでスリム。マスカラと一緒にポーチにINできます。
付属品充電用USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、保証書付き取扱説明書 使用方法(1)キャップを外して電源ボタンを長押しすると電源ランプが赤く点灯し電源が入ります。そのまま約60秒間加熱します。(2)根元から上げる:コーム部分をまつ毛の根元に軽く当て、まつ毛を持ち上げるように押し上げて約3秒キープします。(3)毛先で3秒キープ:毛先に向かってゆっくり動かしながらカールを作ります。コームを毛先に当て、約3秒キープします。(4)お好みのカールができるまで(2)~(3)を繰り返して完成です。(5)ご使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ります。(電源ランプが消灯します) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 電源USB充電式
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W)(コントローラー)10 定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70 ビット軸径(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

丈夫で衛生的な、じゃがいもの芽取り付きステンレスピーラーです。皮むき時に食材が見えやすく、持ちやすいハンドル形状。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約115×65×10 材質(本体)18-8ステンレススチール 質量(g)約45 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
749 税込824
当日出荷

1個(2個)
300 税込330
5日以内出荷

手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 寸法(mm)93×115 使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。 材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙 適合材金属など
1セット(36枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市場競争力のあるボトムラインのアイラッシュカーラーを発売。
仕様●パッケージサイズ:125×50×38mm●重量:32g アズワン品番65-8921-41
1個
499 税込549
8日以内出荷

リップ・マスカラ・ビューラーなど、メイク道具を美しくディスプレイ収納。 中身がわかりやすい透明トレー。メイクブラシ・リップ・アイライナーなどが取り出しやすいように斜めに収納できます。 トレーの取り付けは、背面の突起をケースの溝に差し込むだけ。
材質ケース/ABS樹脂、トレー/ポリカーボネート、滑り止め/シリコーン 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×7(下部6.8)×24.7(下部0.4)
1個
1,800 税込1,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル ホットボーテ KRDLASHDRIERシリーズ
コーム部分から出る温・冷風で、まつげを根元から持ち上げます。従来のホットビューラーのように、まつげを挟んだり直接熱源を触れさせないので、傷みや切れ毛の心配がありません。まつげの種類を選ばずにご使用いただけます。地まつげはもちろん、つけまつげやまつげエクステだって、温&冷風の力でグイッと上向きまつげに変身させます。JLA認定まつげエクステサロン共同開発、USB充電式で楽々♪
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

髪をくるっと通すだけで簡単、華やかアレンジ毛束が逃げずより使いやすくなりました。
材質ナイロン
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。 対応ボディー色ホワイト&ライトカラー 特性撥水 寸法(Φ×高さH)(mm)120×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL
1個(200g)
1,798 税込1,978
当日出荷

insta360GPSプレビューリモコン
エコ商品
GPSプレビューリモコン。・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4 対応製品Ace Pro、Ace 直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21 接続Bluetooth 5.0 バッテリー950mAh 使用環境温度(℃)-20℃~40℃ 環境温度範囲(℃)充電:0~40 耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで) RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)2402-2480 標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

材質ポリスチレン 品名・タイプポーラー 寸法(外径×高さ)(mm)Φ245×545(最大630)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4 本体質量(g)約530 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6 有効画素数最大3250万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター) ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用) 記録方式【動画】MP4 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット 防塵防水性能 耐衝撃性
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1 質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず) 保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷






グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。赤外線ワイヤレスリモコンで簡単操作。WXGA(16:10)サイズで100”の投影が可能。
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
マルチフォーマットAVをシンプルに切替。9系統のマルチフォーマットA/Vを2系統のHDMIにマトリックス出力。3系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort、HDMI/AV/YPbPr)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMI出力。VGAポート(RGBHV/RGBs/YCbCr/YPbPr)に対応。HDMI/DisplayPortからデジタル/アナログオーディオにディエンデベッド可能-ステレオ/コンポジット/コンポーネントオーディオはデジタル信号にエンベデッド可能。。。HDビデオを最適に出力。解像度-最大4096×2160@60Hz(4:2:0)/4096×2160@30Hz(4:4:4)(HDMI/DisplayPort)。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。。。多様で無駄のない操作性。切替方法-プッシュボタン、RS-232、OSD、IRリモコン。ソースプレビュー機能-目的のコンテンツを即座に認識し切替を実行。様々なプレゼンスタイルに応じて、表示形式をマトリックス、ミラー、PiPの各モードから選択可能。自動切替機能-新しいソースが接続されると自動的に認識し切替を行うため効率的。スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現。。。USBデバイス使用の柔軟性を向上。本体のUSBポート経由でPCやタッチパネルを操作可能。キーボード/マウスとUSBの操作対象となるコンピューターは別々に選択可能。
用途VP1920は、ビデオマトリックススイッチャーの機能に、オーディオプロセッサーとアナログ→デジタルコンバーターの機能を統合した3・イン・1プレゼンスイッチャーです。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス セット内容電源ケーブル×1、IRレシーバー×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)AC110/7.3W、最大入力電力レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×6・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×2・選択モード:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、オーディオ:プッシュボタン×1、プレビュー:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・最大距離15m 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×6(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、コンポーネント×1(RCAメス×3、Blue/Green/Red)、コンポジット×1(RCAメス×1、Yellow) 制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと LEDビデオソース1(HDMI/VGA):2(Green)、ソース2(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース3(HDMI/AV/YPbPr):2(Green)・USBリンクキーボード/マウス:2(Amber)、デバイス:2(Amber) コネクタコンピューターUSBType-Bメス×2(White)・コンソールポートキーボード/マウス:USBType-Aメス×2(White)、デバイス:USBType-Aメス×2(White)・電源3極AC電源ソケット×1 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)VGA/アナログ:最大1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC 互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、コンポジット/コンポーネントオーディオ:RCAメス×2(Red/White) オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

5役使えて洗い物も少なく快適調理。ごぼうの皮むき、みかんの皮切り、薬味おろし、じゃがいもの芽取り付きです。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)73 全長(mm)130 幅W×全長(mm)73×130 材質(フレーム)スチロール樹脂
1個
299 税込329
4日以内出荷