3,154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1箱(285個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷


●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(8本)ほか
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。 専用キャップ。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)DURAN(R)(硼珪酸ガラス-1) ねじ口規格(GL)45 口内径(Φmm)30 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)150 液切れリングなし
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
1箱(10個)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2 材質ほうけい酸ガラス 全高(mm)262 ねじ口規格(GL)45 胴外径(Φmm)136
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) 適合0820、0821、0822、0823、0824 適合本体No.0820 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
15 税込17
当日出荷

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500 エスコ品番EA991PB-6 高さ(mm)177 材質(本体)ポリエチレン 胴径(Φmm)78
1個
490 税込539
当日出荷

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14) 材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別(UN規格/リキッド) 材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) キャップ外径(Φmm)Φ45 仕様専用キャップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm)20.5
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶キャップ
凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開栓後のビンを真空パック!。ワイン等の長期保存に最適です。ビンにのせ、ポンプで空気を抜くだけでOK!
材質(蓋)耐熱ポリプロピレン樹脂、(ストッパー)耐熱PS樹脂、(シリコン弁)シリコンゴム、(円盤型パッキン)ミラストマー樹脂 タイプ細口ビン用 外径×高さH(Φmm×mm)44×22 TKG品番9-0247-0801 TKG品番(2017)6-0227-0701
1セット(2個)
839 税込923
当日出荷

マルエム(理化学・容器)バイアル瓶用 キャップ パッキン
材質(本体)シリコン 栓No.No.2~8用 材質(表面)四フッ化エチレン アズワン品番5-112-05 耐熱温度(℃)150
1個
71 税込78
翌々日出荷

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。 専用キャップ。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス 材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス) 耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテージドアホールブランクキャップ
付属品ネジキット 適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質アルミニウム タイプヴィンテージドアホールブランクキャップ 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2080 / 2081 / 2082 / 2083
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-78
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。
材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。
材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
1組
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。
材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヴィンテージミックスで作る自由な空間。 建材になじむ木目カラーに、黒と白のアイアンを合わせ、ブルックリンテイストからラスティックな空間まで演出します。
材質オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング鋼管
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)