ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドがビーズ型になった結束バンド。取り外しが可能です。
材質ナイロン66
幅(mm)Φ2
全長(mm)130
使用温度範囲(℃)-40~95
結束径(Φmm)35
ループ引張強度規格値(N[kgf])68.6[7]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。
ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。
繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに
タイプハードタイプセラミック系
硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)
比重真比重/カサ比重 3.85/2.3
適合材アルミ、ステンレスなど
化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。
他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。
用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材
仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8
成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)
材質セラミック系
形状球状
硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パッケージタイプ:アキシャル●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:4B1●Ferroxcube WBCフェライトビーズアキシャルチョーク. EMI抑制用のFerroxcubeワイドバンドチョークです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = ビーズ材料 = フェライトAMOBEADSサンプルキット. 「Amobeads」及び「Spike Killers」は、高透磁率アモルファス磁気ノイズ抑制コンポーネントです。 CRスナバーやフェライトビーズより効率的なノイズ抑制で、高調波規制対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
タイプチップビーズ
奥行(mm)0.8
シリーズMMZ
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600@100MHz
パッケージ0603(1608M)
最大直流抵抗(Ω)0.35
1袋(100個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 3261インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm最大直流抵抗 = 100mΩ材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ