410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ボトルクレート
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用 ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用 フタの有無なし 材質PE 種別#200-24-2 有効内寸(mm)370×245×225 外寸(mm)405×278×243 内寸(mm)377×252×235
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし 材質PP 種別SK201931YE 有効内寸(mm)301×226×253 外寸(mm)342×267×277 内寸(mm)310×235×263 機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有 底形状格子網目
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし 材質PP 種別SK201930BL 有効内寸(mm)300×226×250 外寸(mm)345×267×275 内寸(mm)310×234×260 機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有 底形状格子網目
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボトル収容量6本 フタの有無なし 材質PE 外寸(mm)395×274×436 内寸(mm)361×237×427
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本 フタの有無なし 材質PP 内寸(mm)310×235×260 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
1セット(5個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし 材質PP 種別SK201951YE 有効内寸(mm)301×226×253 外寸(mm)342×267×277 内寸(mm)310×235×263 機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有 底形状斜格子網目
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本 フタの有無なし 材質PP 有効内寸(mm)300×225×252 外寸(mm)341×266×274 内寸(mm)310×235×260 圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(200枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1Lゲーブルトップパック×12本用 ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用 フタの有無なし
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

瓶ビールや缶ビール用手提箱 人気クラフトビールのまとめ買いなどに。 底ワンタッチ式で組み立て簡単。
仕様G段 種別ビール・飲料箱
1ケース(100枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージプレミアム缶ビール
350ml缶用 高級感を演出する黒シリーズ。
用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック サイズ15本 入数(枚)40 構造パーツ数:4 本体質量(g)405 内寸法(mm)375×330×67 適合サイズ350ml
1ケース(40枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ヤマニパッケージプレミアム缶ビール
高級感を演出する黒シリーズ。
用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック サイズ15本 入数(枚)40 本体質量(g)405 内寸法(mm)375×330×67 数量(個)パーツ数:4
1ケース(40枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ヤマニパッケージクラフトビール宅配箱
流通向けに便利なクラフトビール12本用宅配箱。
用途宅配用 材質本体B段 仕切E段 形状A式 クラフト サイズ80サイズ タイプ12本 入数(枚)50 本体質量(g)397 内寸法(mm)285×215×240 数量(個)パーツ数:2
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

350mL缶用カブセ箱。 高級感のある黒箱でワンランク上の缶ビールギフトに。
種別ビール・飲料箱
1ケース(50枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマニパッケージクラフトビール12本宅配箱
クラフトビール12本用宅配箱。仕切は組立て済みなので起こして入れるだけです。
用途宅配用 材質本体B段 仕切E段 形状A式 クラフト サイズ12本 入数(枚)50 構造パーツ数:2 本体質量(g)397 内寸法(mm)285×215×240 適合サイズ67Φ×240Hまで
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ヤマニパッケージ缶ビールたて詰22本入
B式。タテ詰めで350mL.缶x22本入ります。
種別ビール・飲料箱 寸法(mm)245×400×120 質量(g)288 タイプ350mL.缶x22本
1ケース(50枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ヤマニパッケージ贈答箱 ビール 12本 60枚
ビール用ギフトボックス。
仕様●サイズ:240×315×300mm アズワン品番67-7143-63
1ケース(60枚)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ヤマニパッケージ贈答箱 缶ビール18本 50枚
レギュラー缶(350mL)が18本入るサイズのケース。
仕様●サイズ:395×365×70mm アズワン品番67-7145-17
1ケース(50枚)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビール用濁度計
エコ商品
試薬を使わずに素早く測定できます 測定には90°散乱光方式を採用 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能 測定結果を199データまでメモリー可能 RS232 によるPC接続が可能 ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
測定範囲0.00~10.00、10~250EBC 測定原理90°散乱光方式 仕様データ保存:199データ セット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書 質量(g)510 電源単三アルカリ電池4本 測定項目ビールの濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66 精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上) 分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上) 光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF5分間の未使用後 校正2点または3点校正 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (ビール用)
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃ セット内容本体、pH電極(FC 2143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正自動で1点または2点校正 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
93,980 税込103,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用 ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用 フタの有無なし 材質PP 種別3G 有効内寸(mm)281×281×395 外寸(mm)316×316×414 内寸(mm)288×288×403 底形状網目その他
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル ビール用濁度計[濁度] HI 847492-01
ビールの濁度(ヘイズ)を手軽に測定できます!【測定範囲:0.00~1000FTU(ホルマジン濁度単位)、0.00~250 EBC(ヨーロッパ醸造協議会)、0.00~17250 ASBC(アメリカ醸造化学者学会)、0.00~10000 HELM(濁度単位)】。GLP機能によりリアルタイムクロック、200回までの測定を保存でき、記録されたデータに場所、日時を明示するT.I.S.(タグ識別装置)などトレサビリティを最大化できます。(別料金にてメーカー校正も可能)。浮遊物質の沈降速度を検証する連続測定モードと、複数の測定値を累積して最終的な平均値を得る平均値測定モードあり。AVGは異なるサイズの浮遊粒子を含むサンプルを測定する場合特に有効です。測定データをPCに転送しデータ管理できます。
付属品ガラスセル&キャップ×5組、バリデーターセット(HI847492-11)、シリコンオイル(HI93703-58)、セル面清浄用布、タグホルダー&タグ(HI920005)×5組、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、取説、英文品質証明書、ハードキャリングケース、HI98501 デジタル温度テスター 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 本体寸法(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05 FTU(0.01 EBC;0.86 ASBC;0.5 HELM) 測定方式比濁法 校正付属の標準液かユーザー自身で用意した標準液を使い、2~4点(0.1未満・15・100・800FTU)で行えます 繰返し再現性測定値の±1%または 0.02 FTU 0.01 EBC;0.35 ASBC;0.2 HELM)いずれか大きい方の値 サービス分類レンタル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマニパッケージEGケース 350ml FS
エコ商品
送り状貼るだけで発送可能な、缶ビール宅配箱。
用途宅配用 材質段ボール E段 形状底ワンタッチ クラフト 数量(個)パーツ数:1 FSC認証認定 FSC認証番号C134978
1ケース(50枚)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマニパッケージEGケース 350ml FS
エコ商品
送り状貼るだけで発送可能な、缶ビール宅配箱。底ワンタッチ式で作業性抜群!
用途宅配用 材質段ボール E段 形状底ワンタッチ クラフト 構造パーツ数:1 適合サイズ350ml缶 FSC認証認定 FSC認証番号C134978
1ケース(50枚)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『のびーるピローケース 消臭加工 35×50~43×63cm対応』は、枕に合わせてぴったりフィットする枕ケースです。伸縮性のある生地でできているので、さまざまなサイズの枕に対応できます。また、消臭加工が施されているので、汗や皮脂による臭いを抑えることができます。洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。肌触りが良く、快適な睡眠を提供します。
用途枕のサイズに合わないピローケースを使っている方、汗や皮脂による枕の臭いが気になる方、洗濯が面倒なピローケースを使っている方、肌触りの良いピローケースを使いたい方、オシャレなピローケースを使いたい方に。 材質パイル部分:綿100%、グランド部分:ポリエステル95%、ポリウレタン5% グリーン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 適合寸法(cm)35×50~43×63 寸法(縦×横)(cm)24×28
1枚
979 税込1,077
6日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®213)。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック 内部液3M kcl 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
49,980 税込54,978
22日以内出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケットコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス 仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

アトムメディカルメジャーケース 1箱 3個入
3Cメジャー専用ケースです。ケースに入れて清潔にお使いいただけます。
アズワン品番63-1204-16
1箱(3個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®213)。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック データ記録件数500点 内部液3M kcl 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
66,980 税込73,678
22日以内出荷

材質ナイロン・防水加工 質量(kg)2.5 サイズ620×110×350mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ 精度等級4級 アズワン品番8-1953-11
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。背面に鏡が付いているためボールの裏側も見る事が出来ます。
用途思い出のボールを飾れます。 仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除 材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル 色(フレーム)ビター 内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255 材質(底部)人工芝 外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷