硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
長さ(mm)400
材質ピアノ線
こんなお得な商品も!
針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657
アズワン品番67-5520-57
1巻
¥2,298
税込¥2,528
12日以内出荷
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質SWC
線径(Φmm)0.3
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。
電流を止めると元の状態に戻ります。
また、温度変化によって動かすこともできます。
約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m)0.1×1
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。
用途機械・建築材料など
材質スチール(SWP-A)
こんなお得な商品も!
針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
線径(Φmm)1.2
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.2
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
バイブレーター(励振器)FB-8N(注文コード:28563597)に接続して使用します。バイブレーターを適当な振動数にすると円形の定常波が生じます。
直径(Φmm)250
線径(Φmm)(ピアノ線)1
1個
¥5,000
税込¥5,500
3日以内出荷
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。
乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。
粒度100
最高使用周速度(m/min)3400
結合剤B
結合度N
外径公差(mm)±1.0
研削材A
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類引張コイルばね
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
仕様材質 = スチールフリー長さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 9.5Nスプリングレート = 0.1N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,870
税込¥3,157
6日以内出荷
関連キーワード