線径(Φmm)0.6
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.6
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
長さ(mm)400
材質ピアノ線
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質SWC
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥149
税込¥164
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6
長さ(mm)500
材質モリブデン線
寸法(mm)Φ0.6×500
アズワン品番3-5529-03
純度(%)Mo≧99.95
1個
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400
材質ステンレス線SUS304
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190
トラスコ品番826-6572
材質SK5
全長(mm)197
質量(g)265
タイプビニールグリップ(柄)
硬さ62~67HRC(刃部)
寸法A(mm)197
寸法D(mm)12
寸法E(mm)20
寸法B(mm)52
寸法C(mm)28
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断径(より線mm2)5.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
線径(Φmm)0.3
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)14.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9
刃長(mm)16
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)160
先端先細
バネ無し
全長(mm)160
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線2.5
切断能力(Φmm) 硬線2.0
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。
全長(mm)125
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)11
厚さ(mm)(ジョイント部)6.5
質量(g)59
口先長(mm)10
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.7
切断能力(Φmm) 硬線1.0
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。
高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm
ハンドルコンフォート
仕上鏡面磨き
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm
ハンドルコンフォート(ESD)
仕上鏡面磨き
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
全長(mm)120mm
仕様バネ付
切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm
ハンドルコンフォート(ESD)
仕上鏡面磨き
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)115
質量(g)72
ハンドルマルチコンポーネントメッキ
仕上磨き
切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1/1.5
ヘッド幅(mm)a:12
ヘッド寸法(mm)厚さd:8
1本
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
エレクトロニクス用のESD精密ニッパー。刃の硬度はHRC63。オープンスプリング付き。丈夫なボックスジョイントを採用。
全長(mm)112
質量(g)66
刃長(mm)e:13
ハンドルESDディップコーティング
仕上磨き
切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1.0/1.5
ヘッド幅(mm)h:12
ヘッド寸法(mm)厚さb:7.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)115
質量(g)62
ハンドルマルチコンポーネントメッキ
仕上磨き
切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.4/0.6/0.8/1
ヘッド幅(mm)a:9
ヘッド寸法(mm)厚さd:7
1本
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
関連キーワード