規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
材質ガラス製
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。
・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20
高さ(mm)70
質量(g)(栓付)31以下
内径(Φmm)(びん)21.6
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。
・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。
・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50
高さ(mm)106
球径(Φmm)44
全質量(g)35以下
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
0.001mlの単位まで実容量表示付。DIN/ISO クラスA
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス
規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1
栓No.TS10/18
温度計0~40
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20
TGK品番371-67-60-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
10日以内出荷
ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム
規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5
高さ(mm)175
管外径(Φmm)6
管内径(Φmm)0.9~1.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
土の体積を間接的に測定する装置
粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製
セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
材質硼珪酸ガラス
形状スタンダード
色透明
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
JIS R 5201準拠。
容量(mL)290
目盛(mL)0.1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
容量(mL)約20
内径×高さH(Φmm×mm)22×70
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アズワン品番64-1165-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き)
毛細管満了で標線とします。
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ普通摺合
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
関連キーワード