135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



仕様全長…167mm 質量…90g 消費電力…90W(トリガーON時)/15W 強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷


小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 チャック能力(mm)13 トラスコ品番211-6090 全長(mm)216 質量(kg)1.8 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

火花が大きく遠くまで飛ぶので安全。片手で操作、手袋をはめても使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷

小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

アルスピストル型鋸18荒目替刃
エコ商品
ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)231 質量(g)40 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-18L 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ピストル型鋸 アルス 動画あり
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能! 仕様GAS-Pistol-type セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
649 税込714
3日以内出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ガス溶接や溶断器の点火の際に 仕様ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き 材質 オレンジ タイプピストル型/ガス点火用
1個
889 税込978
当日出荷

ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)148 質量(kg)0.95 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:270 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 能力ボルト径(mm)5~6 使用ホース径(Φmm)6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)0.5~6.5 トラスコ品番209-8008 全長(mm)153 質量(kg)0.89 穴あけ能力(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.40 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300 推奨ホース径(mm)9.5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に 仕上ツチ目又は黒打(磨き)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係など一般産業用。 トラスコ品番859-5987 質量(kg)0.97 差込角(sq.)9.5
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

用途盆栽のお手入れ用 材質刃物鋼柄部:木 幅(mm)35 高さ(mm)205 質量(g)80 奥行(mm)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 仕様ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番444-7310 長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:33.5 全長(mm)207 質量(kg)2.65 空気圧力(MPa)0.6 スロットル方式レバー式 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ソケット差し込み口(mm)12.7 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)12~14 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アルスピストル型鋸22 替刃
エコ商品
ピストル鋸22PS-22用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm)220 全長(mm)265 質量(g)45 トラスコ品番396-5899 材質刃:高炭素刃物鋼 表面処理ハードクローム仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

[EA599RB-23用]替刃。
用途竹材用。 ピッチ(mm)2.5 刃長(mm)300 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK材
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

[EA599RB-21用]替刃。
用途竹材用。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7 材質(刃)SK材
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

アルスピストル型鋸替刃
エコ商品
ピストル鋸用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)250 全長(mm)300 質量(g)60 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。
用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm) 質量(g)140 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

充電剪定鋏ピストル型SBH-2用の替刃です。SBH-2用の替刃です。
用途替刃。 適合SBH-2 材質ステンレス
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02 全長(mm)295 質量(g)550 溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5 酸素圧力(MPa)0.2 火口番号50/70/100/140/200 火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アルスピストル型鋸18細目替刃
エコ商品
ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)180 全長(mm)231 質量(g)40 表面処理ハードクローム仕上げ 対応商品PS-18S 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個ほか
38 税込42
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

目づまりしにくい特殊目立で切り粉をスムーズに排出!
用途植木剪定・果樹剪定に!
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット入のベルト通し【スリット幅:50mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、 思い通りの装着位置にセットできます。Y型ハーネス対応。 2段式の電工袋 前面に電工ドライバーなど用のツール差し。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 左側面 ツール差しポケット。 右側面ペン型充電ドライバーを収納。 貫通式なので、ビット・ソケットを付けたまま収納できます。 右側面ペン型充電ドライバーケースには、ビットなど小物を収納できるゴムネット付き。 左側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。 右側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。 水抜き穴付き。底部には、水抜き穴が付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ 形状2段 質量(g)330 サイズ(cm)24×24×11
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷