日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット、ロールケース
質量(g)144
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167
全長(mm)約180
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。
用途チェンジロックTL-350用キー
色グレー
材質/処理BSBM,ABS/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品キー3本
材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ
材質(本体)真鍮/クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19
吊内幅(mm)18
吊径(mm)Φ5
シリンダークラシック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
鍵はリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)43
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165
仕様マグネット付き
セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)約155
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)3
質量(g)100
材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)PP/TPR
柄長さ(mm)約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10
質量(g)255
アーム長さ(mm)157/95
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363
セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。
材質亜鉛合金、スチール、PVC
質量(g)約201
内径(Φmm)約9(ワイヤー)
寸法(Φmm)約11.5
キー方式シリンダーとキー
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
接点出力最大AC100V10A(抵抗負荷)までの制御が可能な無電圧c接点を持っていますので、防犯用の照明制御やAC100Vの管理用ON/OFFスイッチなど用途に応じた接続が可能です。
AC100Vの電源を供給すれば、ON/OFFの状態を表す表示灯が使用できます。
電源電圧AC100V
出力接点1W以下
スイッチ動作右回し 赤-黄:開、赤-青:閉、左回し 赤-黄:閉、赤-青:開
表示灯ON/OFF表示灯(赤):キー位置に連動
付加機能ON/OFF表示灯動作切り替えスイッチ付き
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
質量(g)約750
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
付属品付属キー3本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×134×39
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ローコストタイプで汎用性に優れています。
防水、防塵シャッター付きです。
特殊形状ピンにより、ピッキングが困難です。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、ロッカー等
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
M18サイズの錠前です。
ピッキングが困難な2列ピン構造です。
止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
質量(g)約730
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
電源電圧DC10~28V・25mA
出力接点コントローラ用3路スイッチまたは無電圧c接点DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、コントローラ用3路スイッチ/無電圧c接点切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯
スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
付属品付属キー3本
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
質量(g)約730
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
電源電圧DC10~28V・35mA
出力接点無電圧c接点 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、警戒/解除表示灯動作切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
表示灯警戒/解除表示灯(赤):キー位置に連動、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧入力時点灯
スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)。・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー
仕様鍵違い
材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
リモート操作に便利な3路方式を採用していますので、キースイッチ側、コントローラ側双方から警戒のセット/リセットが可能です。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
リセット時に3つの数字の暗証番号(順位と回数の組み合わせ)とシリンダー錠のダブル操作が必要な高信頼設計です。暗証番号は384通りの設定が可能です。
電源電圧DC10~18V・70mA
出力接点コントローラ用、3路スイッチ
表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯
付加機能暗証番号設定可能(384通り)、解除時:暗証番号入力後キー操作が必要、ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
質量(g)約750
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
付属品付属キー3本
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本
寸法(mm)40
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)40
寸法F(mm)7
寸法D(mm)22
寸法E(mm)23
寸法B(mm)61
寸法C(mm)16
仕上(本体)パールニッケルメッキ
シリンダーディンプルシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色ブラック/レッド
材質ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
鍵はリバーシブルキーです。
特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
質量(g)90
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~9
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.BH4029 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
19日以内出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理Cr
鍵違い数700種
回転角度(°)右90(標準)
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス
色シルバー
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。
ピッキングが困難な2行ピン構造。
サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。
ディテント機能あり。リバーシブルキー。
兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト
表面処理Cr
鍵違い数15000種
回転角度(°)右90(標準)
・鍵はリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・自動販売機、ゲーム機器
仕様同一
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)42
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.700Dです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキー
ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-14
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)29
最大適合板厚(mm)9
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)(最大)9
鍵違い数約2000000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1061071400
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・防塵シャッター付きです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一
材質亜鉛ダイカスト (ZDC)
仕上サテンクロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
材質本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
質量(g)310
ワイヤー長(mm)700
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ)
鍵は複製困難なバイアスカット
4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
ピッキング対策をオプションで組込可能です。
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー
付属品キー2本・止め金
材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・取付幅は11~22mmまで対応が可能です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・重要機器、設備管理等
仕様鍵違い
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)620
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ