下部内径(Φmm)4~10
安定して愛用されているピペット用安全スポイトです。
色グレー
容量(mL)50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ピペット用スポイトです。
トラスコ品番321-4842
全長(mm)100
材質/仕上天然ゴム
質量(g)46
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
色グレー
穴径(Φmm)6
容量(mL)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合排気・排出バルブなし
寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7
仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
1個
¥3,317
税込¥3,649
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム
先端穴径(mm)7
適合容量(mL)50
こんなお得な商品も!

ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤
適合容量(mL)50まで
材質シリコン
接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピペット ポンプ型
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。
吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9
最大容量(mL)50
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
安全ピペッター縁・黒用のアダプタです。
穴径(Φmm)4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
色ブルー
穴径(Φmm)6
容量(mL)50
材質天然ゴム
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム
容量(mL)50
穴径(Φmm)6
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質本体:ABS、先端:シリコン
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
アズワン品番6-764-01
仕様1セット
セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本
材質アダプター/天然ゴム
穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
¥5,780
税込¥6,358
翌々日出荷
クライオチューブ、エッペンチューブの円形型にピッタリ沿う専用トング。
自然な角度で掴めるL字形状です。
ステンレス製でオートクレーブ減菌が可能です。
置いたときに先端が机に触れないよう柄の形が工夫されています。
コンタミ防止のため、先端が上を向くように置いてください。その際は先端に注意してください。
材質SUS
全長×幅W×厚さ(mm)115×45×20
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、小サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。
刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。
「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。
(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。
材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、ホットメルト:ポリウレタン系樹脂
コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング
寸法(mm)Φ100×70
質量(g)550
品名ラボダンサー
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])2800
アズワン品番2-7315-01-22
軌道直径(mm)4.5
許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
寸法(横×縦)(mm)45×40
入数1
1枚
¥449
税込¥494
4日以内出荷
【お気に入りシリーズ】こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような 人気のモチーフをかっこよく、かわいらしくアレンジしたシリーズです。上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのアイロン接着ワッペンです。入園入学にピッタリなベーシックでかわいいモチーフを使用した定番のワッペンです。
用途入数:2個(同じデザイン)
寸法H(mm)パッケージ:約75
寸法W(mm)パッケージ:約50
生産国日本
素材表糸/レーヨン、裏糸/ポリエステル、フェルト/ポリエステル、接着フィルム/ポリオレフィン系樹脂
ネコ好きさん必見!レトロな黒ネコのワッペン柄が可愛いメガネケースが登場。軽量なので持ち歩きや旅行にもピッタリです♪アルミ・プラスチック/コットン セミハードケース
幅(mm)155
高さ(mm)28
奥行(mm)55
テレポガイドにテレポマーカーで字を書き、テレポテープで写し取るだけで、テープ粘着面に文字が転写され、薬品や摩擦による文字消失のないラベルが作れます。テレポガイドはテープで文字を剥し取った後のインク残りがないので繰り返し何度でも使用することができます。テレポガイドの寸法はエッペンタイプのチューブやスクリューチューブ、遠沈管の胴径に合うように設計されていますので非常に便利です。テレポガイドの溝にチューブや遠沈管がすっぽりはまるので、テープも貼りやすいです。プラスチック用のペンなどで直接チューブや遠沈管に書き込むときの固定にもなります。スクリューキャップやエッペンチューブは立てて貼ることもできます。(※適応しないチューブもございます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、小サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。推しぬい界隈でも人気の高い、繊細で可愛らしいデザインで、より表情の表現幅が広がります。 二重ラインは切り離してご使用ください。二重ライン付きで、可愛らしいぱっちりおめめに♪
用途清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。【着色のコツ】一度にたっぷり塗ると、塗りたくない部分にもインクがにじんでしまいます。サッと塗って乾かしてからもう一度塗り、淡い色からお好みの色になるまで、少しずつ塗り重ねてください。
素材表糸/レーヨン、裏糸・基布/ポリエステル、ホットメルト/ポリウレタン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(cm)パッケージ:約5×約8
ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、中・大サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。
刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。
「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。
(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。
材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、ホットメルト:ポリウレタン系樹脂
ぬい(ぬいぐるみ)の顔の、中・大サイズ用のフェイスパーツの刺しゅうワッペンです。刺しゅうが苦手な方でも、ワッペンを使えば、完成度の高い”ぬい”が作れます。「既製品のような”ぬい”を作りたい!」という部分にフォーカスしたデザインで、ベーシックな表情からユニークな表情まで、幅広く対応できるデザインとなっています。(ぬいぐるみの生地やさん監修)清原のフェイスワッペンは、アウトラインがグレーベージュなので、染色ペン・アルコールマーカー(コピックなど)・油性マーカーなどで全体を着色することができ、お好みの”推し”の表情が作れます。推しぬい界隈でも人気の高い、繊細で可愛らしいデザインで、より表情の表現幅が広がります。 二重ラインは切り離してご使用ください。二重ライン付きで、可愛らしいぱっちりおめめに♪
素材表糸/レーヨン、裏糸・基布/ポリエステル、ホットメルト/ポリウレタン系樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約9×約10×約2
関連キーワード