26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合器具ピペット 材質(毛) 全長(mm)660 毛丈(mm)90 直径(Φmm)30 材質柄/木、芯/鋼線 全長×直径×毛長(mm)660×30×90
1本ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類先細ピペット用 全長(mm)460 サイズ 直径(Φmm)20 材質(柄部)針金 材質(毛)山羊白毛
1本
229 税込252
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 全長(mm)500 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管 毛材ナイロン 全長(mm)450 毛丈(mm)75 直径(Φmm)15 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ細管用 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-01 全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
416 税込458
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン 材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃)約120 サイズ
1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合器具血沈ピペット用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)5 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70 ビニール巻柄 渡り(mm)70
1本
389 税込428
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合器具血沈ピペット用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)5 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×5×70 針金柄 渡り(mm)70
1本
229 税込252
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 材質(毛)ナイロン 全長(mm)500 毛丈(mm)20 トラスコ品番765-5975 質量(g)40 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷


煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 全長(mm)300 サイズ 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番1-1805-17 適合器具試験管用
1本
614 税込675
欠品中

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類先細ビュレット用 全長(mm)910 直径(Φmm)30 材質(柄部)針金 材質(毛)豚白毛 毛幅(mm)100
1本
499 税込549
3日以内出荷


種類先細ピペット用 全長(mm)460 サイズ 直径(Φmm)20 材質(柄部)ビニール巻 材質(毛)山羊白毛 毛幅(mm)70
1本
439 税込483
3日以内出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20 芯材SUS304 耐熱温度(℃)120 質量(g)4 毛丈(mm)端毛:40
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様最大負荷 = 100N最大ストローク長 = 61mm駆動タイプ = ステッパー入力電圧 = 12V dcモーター技術 = ステッピングモーターモーターパワー = 10Wシリーズ = 42DBL10C2U小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


1組
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)