紙で手軽に鋳造ができる!!2mmの鋳型ペーパーで、指輪やペーパーナイフ等しっかりした作品をつくります。1mmのペーパーを2枚使うと、立体的な作品がつくれます。スズ合金(ピューター)は融点が230℃と低く、電熱器、ガスコンロで溶かす事ができ、加工しやすく扱いやすいです。
セット内容スズ合金 約60g×1、鋳型ペーパー厚(130×80×2mm)×1、鋳型ペーパー薄 (130×80×1mm )×2、台ボール紙(130×80mm)×5、耐水ペーパー×1、半丸ヤスリ×1
1セット
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
食器の種類洋食器
材質ステンレススチール、アクリル樹脂
種別ヒメフォーク
全長(mm)124
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
材質銅錫被
全長(mm)43
TKG品番9-1847-0501
TKG品番(2017)6-1646-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質錫
寸法(Φ×mm)約8×200
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。
ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース
サイズ約1cm角
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
硬度50B
伸び(%)10
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
材質規格Zn Sn
1パック(14本)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
食器の種類洋食器
材質ステンレススチール、アクリル樹脂
種別マドラー
全長(mm)195
品名・タイプマドラー
食器の種類洋食器
材質ステンレススチール、アクリル樹脂
種別コーヒースプーン
全長(mm)121
全長(mm)195
材質本体:ステンレススチール(ピューターメッキ仕上)、ツマミ:アクリル樹脂
品名・タイプマドラー
組み立て式アルミフレーム
クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け
丈夫なキャリーケース付属
他のEzyframe カバーと取り換え可能
イギリス製
EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85
高さ(m)2.3
幅(m)2
材質Polyester
タイプピューター
セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)55.5×37.5×18.5
質量(g)28
電源リチウム電池CR2032×1
時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0 ~199.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト無
走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)0.0~199.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト有
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
Q3a/Q3の計測データをPCへ転送したり、PC側から各設定の変更など双方向の通信が可能
【パソコンに転送されるデータ】
ファイルナンバー/ファイル作成日/時刻(計測がスタートした日付・時刻)/指定した記録間隔での走行速度、心拍数、ケイデンス、走行距離、走行時間、海抜高度の計測値/ラップデータ(ラップナンバー、区間平均速度、区間平均心拍数、区間平均ケイデンス、区間最高速度、区間最大心拍数、区間最高ケイデンス、ラップタイム、スプリットタイム、区間距離)/心拍ゾーン滞留時間
【パソコン側から変更できる設定内容】
日付・時刻・アラームのON/OFFと設定時間・タイヤ周長・計測単位・記録間隔・総走行距離/総走行時間値・オートモード設定・サウンド設定・海抜高度HOME設定値
【e-Train Data Ver.4】
パソコン画面に計測データをグラフでわかりやすく表示、グラフを拡大してより詳しい分析も可能
対応OS : Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP
バックライト無
適合MSC-CY300、MSC-CY200
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
ナイロンタイ
用途対応モデル:V3n(CC-TR310TW/CC-TR210DW) / ベロ ワイヤレス+(CC-VT210W/CC-VT235W) / ベロ ワイヤレス(CC-VT230W) 。4本入り
1セット(4本)
¥99
税込¥109
21日以内出荷
名称すず(粒状)
等級特級
化学式Sn
濃度(%)99以上
化学組成Sn
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0067-06
危険物の類別非危険物
特性長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量118.710
CAS登録番号7440-31-5
1本(500g)
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5
質量(g)26.4
電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
距離(km)(積算)0~99999
走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)0.0~105.9
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
バックライト無
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー
バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ
対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
適合機種CC-RD500B
色ブラック
アズワン品番64-9553-37
1個
¥6,598
税込¥7,258
33日以内出荷
・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
BluetoothSMARTセンサー対応・大画面で大きな文字の[3段]表示・クリックテック・上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ・状況に応じ必要の無い機能を非表示にできるファンクション選択・センサー自動識別と周長自動切替・センサーバッテリーアラーム・ペースアロー・積算距離入力・オート専用
バックライト無
機能ケイデンス(現在・平均・最高)・速度(走行速度・平均・最高)・心拍(現在・平均・最高)・距離(走行距離-1/-2・積算)・時間(走行時間)・時刻(12・24時間/選択可能)
アズワン品番64-9554-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ
新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場!
よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく
シンプル操作のオートスタート専用モデル
フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ
ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度
寸法(mm)47×32×12.5
質量(g)12
バックライト無
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ