独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など
形状ピロー形ユニット
種別ピロー形ユニット
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。
材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄
形状ピロー形
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)
形状ピロー形
潤滑剤リチウム系グリース
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット
グリスニップルなし
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)
材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)
材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット
材質含油ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-20~+60
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]
許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
形状ピロー形ユニット
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
軸穴種別テーパ穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)
形状ピロー形
潤滑剤リチウム系グリース
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(偏芯カラー式)
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤H1認証食品用グリース
軸径(Φmm)75
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7083
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)10.3
寸法L(mm)330
寸法H(mm)88.9
基本静定格荷重(kN)53
基本動定格荷重(kN)72.5
寸法L1(mm)95
寸法A(mm)89
寸法S(mm)33.3
寸法B(mm)82.6
寸法N(mm)27
寸法J(mm)229
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)175
寸法N1(mm)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
軸径(Φmm)55
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7079
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)5.5
寸法L(mm)260
寸法H(mm)69.8
基本静定格荷重(kN)36
基本動定格荷重(kN)52.5
寸法L1(mm)75
寸法A(mm)79
寸法S(mm)25.4
寸法B(mm)65.1
寸法N(mm)25
寸法J(mm)184
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)137
寸法N1(mm)28
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
軸径(Φmm)40
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)222
寸法H(mm)58.7
基本静定格荷重(kN)20.4
基本動定格荷重(kN)32.5
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)67
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)20
寸法J(mm)156
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)111
寸法N1(mm)23
1個
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
軸径(Φmm)35
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)203
寸法H(mm)54
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
寸法L1(mm)60
寸法A(mm)57
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)17
寸法J(mm)144
寸法H1(mm)21
寸法H2(mm)105
寸法N1(mm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
30日以内出荷
軸径(Φmm)90
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
軸径(Φmm)75
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
軸径(Φmm)65
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
軸径(Φmm)20
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
寸法L(mm)140
寸法H(mm)36.5
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法L1(mm)42
寸法H1(mm)15
寸法B(mm)34.1
軸径(inch)7/8
寸法A(mm)38
寸法S(mm)14.3
形状ピロー形ユニット
カバーカバーなし
寸法H2(mm)71
寸法N1(mm)16
グリスニップルグリスニップル付
寸法J(mm)105
寸法N(mm)13
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバー鋼板製カバー付
軸穴種別円筒穴形
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状ピロー形
潤滑剤H1認証食品用グリース
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
カバーカバーなし
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)100
形状ピロー形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)432
寸法H(mm)127
基本静定格荷重(kN)105
基本動定格荷重(kN)133
寸法L1(mm)125
寸法A(mm)121
寸法S(mm)49.2
寸法B(mm)117.5
寸法N(mm)33
寸法J(mm)337
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)244
寸法N1(mm)36
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
軸径(Φmm)70
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7082
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)9.7
寸法L(mm)330
寸法H(mm)88.9
基本静定格荷重(kN)49.5
基本動定格荷重(kN)66.0
寸法L1(mm)95
寸法A(mm)89
寸法S(mm)33.3
寸法B(mm)77.8
寸法N(mm)27
寸法J(mm)229
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)170
寸法N1(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軸径(Φmm)65
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7081
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)7.6
寸法L(mm)286
寸法H(mm)76.2
基本静定格荷重(kN)44
基本動定格荷重(kN)62.0
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)83
寸法S(mm)30.2
寸法B(mm)74.6
寸法N(mm)25
寸法J(mm)203
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)154
寸法N1(mm)28
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
軸径(Φmm)60
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7080
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)6.9
寸法L(mm)286
寸法H(mm)76.2
基本静定格荷重(kN)40
基本動定格荷重(kN)57.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)83
寸法S(mm)25.4
寸法B(mm)65.1
寸法N(mm)25
寸法J(mm)203
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)151
寸法N1(mm)28
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軸径(Φmm)45
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)222
寸法H(mm)58.7
基本静定格荷重(kN)23.2
基本動定格荷重(kN)35.0
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)67
寸法S(mm)19
寸法B(mm)51.6
寸法N(mm)20
寸法J(mm)156
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)116
寸法N1(mm)23
1個
¥5,898
税込¥6,488
30日以内出荷
軸径(Φmm)45
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
軸径(Φmm)35
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ