844件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm)20 質量(g)1 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。
用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応) 種類セット品 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm 材質(刃) 全長(mm)60 軸長(mm)15 トラスコ品番803-6982 質量(g)37
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ピン2本でしっかり取り付けられる。薄型デザインで壁面にスッキリかけられます。フックは時計で隠れます。
用途時計用 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス鋼線 寸法(mm)20×30×25 タイプ時計フック 耐荷重(kg)1.5 取付け方法ピン
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

時計バンドの長さを調整する時のバンドのピンを抜く専用工具です。 先端長さの調節が可能です。
種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き 材質(グリップ)真鍮 本数1
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
590 税込649
翌日出荷

1本
590 税込649
翌日出荷

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

時計金属バンドの長さ調整用に最適です。
種類精密ドライバー 刃先マグネットなし 軸貫通なし 軸径(Φmm)0.7 全長(mm)90 軸長(mm)10 本数1 トラスコ品番371-5311
1個
369 税込406
当日出荷

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。 種類精密ドライバー 先端形状ピン抜き/バネ棒外し 先端刃幅(mm)0.8 材質(グリップ)真鍮 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様時計バンドピン外し 材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)80 軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型) 軸長(mm)9(Y型)11(ピン型) グリップ径(Φmm)5 トラスコ品番493-6388 質量(g)17
1セット
699 税込769
当日出荷

1本
590 税込649
翌日出荷

腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。 セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様4in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.8 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
738 税込812
当日出荷

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-197DAHZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動式 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て) ガイドピン形状(D) ダイヤ型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
590 税込649
翌日出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

壁面に隙間を作らず掛けられるので、時計が傾かない。オフィス・職場や飲食店などの店舗や学校におすすめ。
用途石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。 仕様ピン 材質本体=ポリカーボネート、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×30
1パック(2個)
498 税込548
当日出荷

材質ニッケルスチール 形状特殊 寸法(mm)先端幅:12、全長:105
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。 材質(グリップ)真鍮クロームメッキ セット内容時計バンド外し 種類精密ドライバー 材質(軸)Cr-V 商品構成セット品 材質(ピン)ステンレス 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(3本)
999 税込1,099
翌々日出荷

タイムリーUSBデジタル時計
エコ商品
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 見やすい大型パネル ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性 初期設定では自動で明るさを調整 手動でも明るさ調整可能 目覚まし時計としても利用可能 PCケース内で圧倒的存在感 USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ ホワイト 質量(g)163 電源USBバスパワー(DC5V) 表示24/12時間表示切替可能 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 LED高輝度白色(明るさ調整可能) 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) アラーム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

時計バンドの交換の際のバネ棒外しや長さ調整に便利な工具。革バンド、金属バンドの交換に使用できる。
材質(グリップ)真鍮 全長(mm)7×20(収納時) 質量(g)約20 材質(軸)炭素鋼 直径×長さL(Φmm×mm)7×125 機能バネ棒外し(Y型)、ピン抜き(直径0.8×18mm)、精密ドライバー(+00・-1.8mm) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
599 税込659
当日出荷

1本
590 税込649
翌日出荷

全長(mm)100 先端径(mm)0.7、0.8 仕様先端サイズΦ0.7mm、Φ0.8mm トラスコ品番859-1994 材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1本
779 税込857
当日出荷

1×4で柱を立てる、新しい壁面DIY。1500mm以下の柱なら2本立てられるパックです。柱を壁に取り付けるパーツです。石膏ボード・木壁に取り付けできます。穴の小さい石膏ピンでも取り付けできるので賃貸にもおすすめです。
仕様カラー:クリア 材質:ポリカーボネート コード番号:00113793 アズワン品番65-2765-93
1組(2個)
269 税込296
6日以内出荷

時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

働く女性が一息つける「心の安らぎ」を表現した掛時計です。 お部屋に合わせやすい淡いピンク色に、さりげなく薔薇の模様を施した上品なデザインです。
機能電波受信機能・連続秒針(夜眠る秒針)・電波OFF機能・電池交換お知らせ機能・単三アルカリ乾電池×1本使用・スワロフスキー(R)クリスタル使用飾り/留飾り付 ピンクパール色(白) 寸法(Φ×mm)330×49 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)約1.1 表示方式アナログ 色番13 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。
付属品【標準付属替先】2本付
1本
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

トップウェル割りピン 100本入
時計の金属ベルトは駒と駒が繋がってできています。その駒と駒を繋いでいるのがこのパーツです。夏場の汗・埃等で劣化して折れてしまったり、汚れ・錆等で損傷した場合は交換して下さい。
1袋(100本)
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ホワイト/ピンク(W/P) 質量(g)39(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-41 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)14.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ホワイト/ピンク(W/P) 質量(g)31(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR1632 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-38 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)12.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

太さ1.1mm、長さ12mm~29mmの割りピンの取り合わせです。18種×各10本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29mm。18種各10本。計180本。
1セット(180本)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

石こうボードに画びょう感覚。工具なしで簡単に取付できます。時計やカレンダーなどに
1袋(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています 材質DUMOXEL
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,310 税込3,641
当日出荷

プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。
用途材質:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1本
199 税込219
8日以内出荷

先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。
用途時計の修理や細密な作業等。 加工フッ素加工処理
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微小なチップや電子部品、時計部品の取扱い等にご利用下さい。
先端鋭先 寸法(幅W×長さL)(mm)11×114 材質ガラス補強材入りPOM 耐熱温度(℃)100
1個
479 税込527
4日以内出荷

関連キーワード