22,083件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)


ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(13本)
375 税込413
翌日出荷

1本
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150 材質ばね鋼鋼材SUP10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
468 税込515
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1個
369 税込406
欠品中

1パック(50個)
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1パック(66個)
特価
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
159 税込175
3日以内出荷

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

1パック(66個)
特価
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(110個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(64個)
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

つけペンを始める初心者セット。インク沼ユーザー向けに進化したつけペン先セット。特上品研磨加工したペン先で通常品よりも滑らかな書き心地を実感できる「進」商品です!。染料インクをより保持できるニュームメッキ加工と滑らかさを追及した特上研磨ペン先のセットはこれだけ!。。1.特上研磨加工したつけペン先4種(サジペン・Gペン・日本字ペン・丸ペン)& カリグラフィーペン1種( C型3mm)。2.全てのペン先をセットできる木製フリーペン軸。3.お試しにちょうど良いミニサイズの染料系カラーインク(藍色)。4.ペン先見本帳&カリグラフィー入門読本。5.染料系カラーインクに適した試筆用紙
用途カラーインクでつけペンを始めたい方に・贈り物など、お気軽につけペンを試せるセットです。
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス 種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類スナップピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)