丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250
付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番294-2925
質量(g)600
商品構成単品
ピン径(Φmm)5×7・6×8
適合寸法(mm)18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)4(使用範囲)
軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理クロムコーティング
商品構成単品
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-4
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-4
材質特殊鋼
二面幅(mm)5
商品構成単品
ピン径(Φmm)5
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
二面幅(mm)2
エスコ品番EA613XR-2
材質スチール
商品構成単品
ピン径(Φmm)2
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
使用範囲(mm)20~95
ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
二面幅(mm)4
エスコ品番EA613XS-2
商品構成単品
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。
焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200
板厚(mm)約4
ピン径(Φmm)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット
エスコ品番EA613XT
寸法(mm)ピン開き:8~100
商品タイプセット品
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)10~30
トラスコ品番232-5705
質量(g)148
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-5
材質スチール
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
全長(mm)150
エスコ品番EA613XS-1
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
リヤサスのスプリング調整する専用工具です。
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ
トラスコ品番143-3521
質量(g)15
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
PW-2-7-40はリベットピン付。
PW-2-7-40以外は溶接取付ピン付。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
2018年トラスコ掲載ページ4 0549
ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用です。インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。(ネジ止め等の調整は一切不要)
本体、ピン共に熱処理を施してあります。
インナフランジやホイルナットのピン穴径4mm以上、ピン穴中心幅が10~30mmのディスクグラインダーに使用できます。
付属品スパナ(12×14):1本
トラスコ品番760-7890
質量(g)130
寸法A(mm)185
寸法D(Φmm)4
使用範囲(mm)10~30
寸法B(mm)25
寸法C(mm)7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)270
ピン径(Φmm)5.5
適合寸法(mm)85~92
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
ディスクグラインダー使用後の硬く締まったディスクナットを簡単解除。
用途ホイル径100mmディスクナット専用。
仕様ナット穴ピッチ:19.5mm
トラスコ品番327-2028
ピン径(Φmm)3.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品スパナ(12×14)付
質量(g)140
寸法L(mm)185
寸法T1(mm)24
寸法T2(mm)7
ピン径(Φmm)4
軸間距離(mm)10~30
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)11
全長(mm)198
質量(g)175
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-7884-05
1丁
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-96
1丁
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)167
質量(g)120
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-03
1丁
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-95
1丁
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)13
全長(mm)243
質量(g)330
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-7884-07
1丁
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)187
質量(g)145
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-04
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)180
質量(g)120
寸法A(mm)35
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-01
1丁
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)85
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-99
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)11
全長(mm)180
質量(g)120
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-7884-02
1丁
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ