被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
先端が平型のため薄い物やカバーグラスを挟めます。
材質SUS304
寸法(mm)105
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)200
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。
材質ステンレス(SUS430)
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状先曲/ギザ付
材質SUS430
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している
耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃
耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
カバーガラスに傷が付きにくい様、先端表面がフラットになっています。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)105
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
先端長(mm)約10.6
先端幅(mm)約4.5/約5.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125
仕様完全非磁性/○チップのみ
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
チップ色黒+グレー
耐熱温度(℃)80℃(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)80(エラストマー部)
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
耐熱温度(℃)700
材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)115
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。大変鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)110
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.08
先端幅(mm)0.13
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)140
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
精密ロング仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.14
先端幅(mm)0.34
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
完全仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)115
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)115
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.25
先端幅(mm)0.45
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。
シンプル仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)90
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。
先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.20
先端幅(mm)1.50
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)140
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。大変鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)110
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.10
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。
全長(mm)160
トラスコ品番835-5191
質量(g)30
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)140
刃長(mm)27
刃厚(mm)1
伸縮サイズ(mm)110
1丁
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)10
材質(本体)SUS430
耐熱温度(℃)200
材質(チップ)ESD
表面抵抗値(Ω)105
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)125
幅(mm)先端部:8後端部11
質量(g)22
トラスコ品番493-6426
材質ステンレス
タイプ切手用
表面処理フッ素加工処理
アズワン品番1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適
ボックス(mm)W555×D250×H300
色(ボックス)マットブラック
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
仕様セットタイプ = 電気仕様個数 = 10RS 10ピース精密プライヤ / ドライバ工具モジュール. 業務用の高品質な精密プライヤ / ドライバセットは、RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた設計のクイックターンキャップ付き精密ドライバ x 6 ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 防錆及び化学薬品保護に対応したステンレススチールピンセット 研磨仕上げの高品質電子部品用プライヤ(ビニール製ハンドルカバーで持ちやすさを実現) x 3 明るい赤色のフォームコンパートメントが使用されているため、小型部品や固定具をはっきり確認可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 110 mm楕円形ヘッド電子部品用カッター 120 mmショートニードルノーズ電子部品用プライヤ 140 mmロングニードルノーズ電子部品用プライヤ 115 mmステンレススチールピンセット 1.5 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.0 x 60 mm電子部品用マイナスドライバ 2.5 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ 3.0 x 80 mm電子部品用マイナスドライバ PH00 x 60 mm電子部品用プラスドライバ PH0 x 60 mm電子部品用プラスドライバ
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
関連キーワード