89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT-31 鉄腕ピンセット(極細タイプ) エンジニア 動画あり
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。 全長(mm)125 先端0.3mm トラスコ品番355-8533 幅(mm)10 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

PTZ-63 ESDピンセット(極細タイプ) エンジニア 動画あり
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い 先端0.3(GGタイプ) 全長(mm)113 材質非磁性ステンレス トラスコ品番158-8442 幅(mm)10 質量(g)13 タイプ極細 抵抗値(Ω)1×105~108
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。
先端形状長極細型 トラスコ品番774-1499 材質ステンレスSUS304 サイズ長極細型140mm 質量(g)27
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

材質18-8ステンレス鋼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,108 税込5,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


先が鋭利な精密タイプです。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。先が鋭利な精密タイプで、時計の修理や細密な作業に最適です。
用途時計の修理や細密な作業等。 加工フッ素加工処理
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115 先端形状極細鋭型 トラスコ品番493-7155 材質ステンレスSUS304 幅(mm)10 サイズ極細鋭型115mm 質量(g)27
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10 寸法C(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンピンセット
エコ商品
磁気を嫌う精密機器の作業に 先端が極細で超精密 選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型、ピンセットの最高峰
材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)13 先端幅(mm)0.15 アズワン品番64-5106-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。
先端形状極細鋭型 材質ステンレスSUS410 幅(mm)10 全長(mm)115 サイズ極細鋭型115mm 質量(g)19 タイプ極細鋭型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Pro MotorCar ProductsPRO-PICK
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金 全長(mm)110 質量(g)12 危険物の類別非危険物
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質18-8ステンレス 質量(g)10 サイズ(mm)125×10
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金 先端厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)520 先端幅(mm)0.15
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V)100 全長(mm)約75 セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm)0.7 ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様モデルナンバー = 7SA材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 湾曲、極細耐磁性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

全長(mm)120 仕様先端極細型 トラスコ品番859-1979 材質ステンレス
1本
509 税込560
翌々日出荷

材質18crステンレススチール(鍛造加工) 全長(mm)100 質量(g)12 アズワン品番64-2277-04
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

沼ピンセット EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)沼ピンセット
極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。使えばハマる!ピンセットの沼へ…
材質18-8 SUS304 ステンレス材 全長(mm)125 質量(g)13 本体サイズ(mm)125×10
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)151 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番788-1665 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)60 先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L) 幅(mm)10
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。 材質ステンレス(SUS410)(熱処理品 幅(mm)10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。
全長(mm)120
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

885℃の高温でも変質しません。
用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。 材質チタン(IMI125)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro竹製帯電防止ピンセット. RS Proのこの極細ピンセットは竹製です。細かい紙やすりで削ったり磨いたりして先端の形状を調整できます。. 特長と利点. 材質: 竹. 抗磁性. 帯電防止. 非導電. 保持物を傷つけない. 中程度の腐食耐性. 先端: 極細. 寸法(W x H x L): 40 x 10 x 172 mm
仕様モデルナンバー = 36-530-005材質 = 竹全体長さ = 172 mmチップサイズ = 細目耐磁性 = あり
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

超精密ピンセットは医療用に開発されたものを、エレクトロニクス関連・通信・電子機器・パソコン・コンピューターなど、精密機器の組立や補修用に転用した優れたピンセットです。 1本1本丹念に磨き上げられた特殊機能付き。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社の超精密ピンセット非磁性ステンレス (SA) 5B型超精密ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持する必要がある、繊細な用途に適しています。 先端が細く、35度角度がついるので対象物を見る際に邪魔になりません。 曲がった形状は人間工学に基づいて設計されています。
仕様●先端説明:屈曲、極細、鋭利、ファインフィニッシュ●コーティング/仕上げ:サンドブラスト●ボディ材質:ステンレス (SA)(低カーボンオーステナイト鋼)<耐酸性><非磁性>●非磁性(80%)硬度:230HV●ピンセット寸法(mm): 外径110.0×幅10.0×高さ12.0●先端寸法(mm): 幅0.11×厚さ0.09●質量(g):12.7 アズワン品番68-1890-58
1本
7,390 税込8,129
6日以内出荷

スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
1本
7,790 税込8,569
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)147 先端形状ベントノーズ 仕様ばね付・先端部ギザなし トラスコ品番788-1673 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 質量(g)60 先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。
先端形状先細鷲型 材質ステンレスSUS410 幅(mm)10 全長(mm)115 サイズ先細鷲型115mm 質量(g)20 タイプ先細鷲型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができます。
材質SUS410
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極細、20°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-5A SA 材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 全長(mm)115 硬度34HRC アズワン品番61-4460-90
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スイスRUBIS社製のピンセットです。 磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,221 税込5,743
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。極細で非常に鋭い刃先のため、狭いスペースの作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)115 種別極細鋭型
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-5UUF. S 材質S(ハイカーボンステンレス鋼) 全長(mm)110 硬度53~54HRC アズワン品番61-4462-25
1本
7,498 税込8,248
12日以内出荷