232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(10個)
999 税込1,099
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
449 税込494
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト) 黒(樹脂部) 寸法H(mm)8.5 表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト) 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型 適合基板厚:1.6mm 材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧AC1000Vrms 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000 コンタクトピッチ(mm)2.54 仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホールΦ0.9mm コンタクト形状ソケット 実装方法はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●極数:20●コンタクト材質:銅合金、金めっき●表面処理:コンタクト:金●方向:ストレート●結線方法:はんだ●コード番号:240-5933 アズワン品番65-7501-83
1個
1,398 税込1,538
欠品中


仕様●極数 : 32●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●方向 : 垂直mm●結線方法 : はんだ●実装タイプ : スルーホール実装●ハウジング材質 : PCT●定格電流 : 1A●寸法 : 81.28 x 2.54 x 4.2mm●深さ : 4.2mm●長さ : 81.28mm●動作温度 Max : +125℃●動作温度 Min : -55℃●幅 : 2.54mm●Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは●必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには●直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ●サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは●機械加工品で金めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは、必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには、直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ、サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。
仕様極数 = 32コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金方向 = 垂直mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = PCT定格電流 = 1A寸法 = 81.28 x 2.54 x 4.2mm深さ = 4.2mm長さ = 81.28mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃幅 = 2.54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様極数 = 20コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = Gold, Gold over Nickelピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = PCT定格電流 = 1A寸法 = 50.8 x 2.54 x 2.8mm深さ = 2.8mm長さ = 50.8mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃幅 = 2.54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷


1袋(10個)
特価
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
419 税込461
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
419 税込461
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
679 税込747
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)