種類ピンバイス
主な用途精密加工作業
セット内容1.5mm、2.0mm、2.5mm
適合サイズ(mm)0.1~3.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
セット内容2.0mm 2.5mm
適合サイズ(mm)1.8~2.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
日本製の高品質ドリルです。
材質HSS
シャンク形状ストレートシャンク
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。
材質ハイス鋼
対応機種電気ドリル・ボール盤
種類ピンバイス
主な用途精密加工作業
セット内容0.5mm、0.7mm、1.0mm
適合サイズ(mm)0.1~1.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。
収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)126
厚さ(mm)9
全幅(mm)60
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
サイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに
セット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
材質HSS鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
日本製の高品質ドリルです。
セット内容0.3mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精密工作用ドリル刃として最適です。
用途精密部品の加工・修理に
主な用途精密加工作業
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
精密工作用ドリル刃として最適です。
用途精密部品の加工・修理に
主な用途精密加工作業
こんなお得な商品も!

ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥759
税込¥835
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。
種類ピンバイス
主な用途精密加工作業
仕様両頭式
適合サイズ(mm)0.1~3.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。
種類ピンバイス
主な用途精密加工作業
仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き
適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体柄部にもコレットチャック収納。
用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)2.34
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm
適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
材質HSS鋼
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
全長(mm)102
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに
能力(mm)(コレット)0.1~3.2
全長(mm)82
仕様1本ドリル刃付
トラスコ品番858-7913
材質/仕上真鍮/クロムメッキ
材質(本体)真鍮
質量(g)54.8
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細かなサイズの穴あけに最適です。
極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。
強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど
材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼
全長(mm)75
材質(本体)真鍮
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
顕微測定の試料前処理用です。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
アズワン品番1-5534-01
1個
¥51,400
税込¥56,540
15日以内出荷
関連キーワード