寸法H(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)
色黒(樹脂部)
寸法H(mm)8.5
表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)
動作温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型
適合基板厚:1.6mm
材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色インシュレータ:黒
耐電圧AC1000Vrms
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000
コンタクトピッチ(mm)2.54
仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホールΦ0.9mm
コンタクト形状ソケット
実装方法はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
寸法H(mm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型
耐電圧AC1000Vrms
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)37.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ