六角穴の中央にピンが立っていて、通常の六角レンチが入りません。
材質ステンレスA2
穴の形状ピン・ボタン六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン
材質ステンレス(A2)
穴の形状ピン付六角穴
強度区分A2-50相当
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状六角穴(ピン付)
表面処理ステン黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3
対辺寸法(inch)5/64
適合ねじサイズ(止ねじ)#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6
トラスコ品番811-6606
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ニッケルメッキ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角
全長(mm)25
差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじピッチ1.75
寸法t(mm)4.9
寸法S(mm)8
頭部形状ボタン
寸法K(mm)7
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)21
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工
軸径(Φmm)12
全長(mm)70
刃長(mm)12
付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8
締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
刃数(p)2
仕様毛引付替刃2枚仕様
対応機械NCルーター・ルーターマシン
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
質量(g)9000
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード