こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
材質(ステム)SK焼き入れ鋼
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
裏ぶた仕様平裏ぶた
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001
ステム径(Φmm)8
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
材質測定子・アンビルセラミック製
全長(mm)106.7
タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
アンビル(mm)直径:10
指示誤差(μm)±20
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法A(mm)44
寸法F(mm)28.1
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)9
外枠径(mm)38
目盛仕様0-50-100
寸法G(mm)57
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-1
隣接誤差(μm)10
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)25
測定子X-1
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)4
指示誤差[1/10回転](μm)8
こんなお得な商品も!

小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下
ステム径(Φmm)8
タイプ面径が小さくコンパクトタイプ
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)3
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
仕様ロングステム
ストローク(mm)7
全長(mm)107.9
寸法H(mm)6.5
寸法F(mm)20
寸法D(Φmm)53
寸法E(mm)14.5
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)30
外枠径(mm)53
目盛仕様40-0-40
寸法G(mm)4
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[全測定範囲](μm)8
寸法I(Φmm)49
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)5
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)58.5
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)12.5
外枠径(mm)38
寸法I(mm)16.5
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-112
隣接誤差(μm)10
ホルダー径(mm)Φ8
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
測定子直径(Φmm)4
測定力(N)0.4以下
タイプ切換レバータイプ
特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.2
対応製品PC-1A PC-1AE PC-3
材質(ボール)超硬
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001
測定力(N)1.8以下
仕様測定子・アンビル フラット
測定深さ(mm)20
測定子直径(Φmm)5
測定子平行度(μm)3
アンビル(mm)直径:5
幅(mm)【ローラ測定子】7
測定範囲(mm)【T】0~15
目量(mm)0.01
外径(Φmm)【ローラ測定子】22
測定力(N)2以下
測定深さ(mm)70
測定子平行度(μm)10
アズワン品番64-8922-61
指示誤差(μm)±22
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
材質【測定子】アンビルセラミック
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)初圧0.4以下(低圧タイプ)
測定深さ(mm)120
測定子直径(Φmm)10
測定子平行度(μm)5
測定子アンビルΦ10フラット
アズワン品番64-8922-57
指示誤差(μm)±20
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
最大測定高さ(mm)約100
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50
測定力(N)2.5
仕様ショックプルーフ
全長(mm)209.5
寸法H(mm)8.5
寸法A(mm)128
寸法F(mm)21.5
寸法D(Φmm)81.5
寸法E(mm)17.5
寸法B(mm)81.5
寸法C(mm)26.7
外枠径(mm)81.5
寸法G(mm)5.5
ステム径(Φmm)10
測定子X-1
寸法J(Φmm)10(0~-0.03)
寸法I(Φmm)78.5
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)80
目量(mm)0.1
測定力(N)2.5
仕様ショックプルーフ
全長(mm)288
寸法H(mm)10
寸法A(mm)201.5
寸法F(mm)22.5
寸法D(Φmm)112
寸法E(mm)24
寸法B(mm)86.5
寸法C(mm)54
外枠径(mm)112
目盛仕様±0-5-10
寸法G(mm)6
ステム径(Φmm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)100
測定子X-1
寸法J(Φmm)14(0~-0.03)
寸法I(Φmm)108
繰返し精密度(μm)35
指示誤差[1/10回転](μm)50
測定範囲(mm)0.8 (10)
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
目盛40 - 0 - 40
戻り誤差(μm)5
繰返し精度(μm)5
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30
目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下
仕様ショックプルーフ
寸法E(mm)17.5
目盛仕様±0-50-100
寸法G(mm)5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)7
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)30
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
裏ぶた仕様耳金付き
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)10
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20
仕様測定奥行:55mm
測定力(N)2.0以下
測定子直径(Φmm)5
総高さ(mm)210
測定台Φ40mm
ゲージ(取付)207F-PL
指示誤差(μm)±22
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
測定範囲(mm)0.8 (7.0)
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
目盛40 - 0 - 40
戻り誤差(μm)5
繰返し精度(μm)5
測定範囲(mm)0~15
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
タイプローラ付タイプ
測定深さ(mm)70
測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)
測定子(mm)7(ローラ幅)
測定子平行度(μm)10(ローラ)
指示誤差±22μm
指示誤差(μm)±22
目量(mm)0.01
目盛0-50-0
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[1/10回転](μm)9
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下
測定深さ(mm)30
指示誤差±20μm
指示誤差(μm)±20
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。
測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。
測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用
測定範囲(mm)0~80
目量(mm)0.1
タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)
指示誤差±0.2
指示誤差(mm)±0.2
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01
仕様マグネットベース付
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
指示誤差[1/10回転](μm)9
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ