R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.7~0.9
質量(g)8.4
材質(軸)再生PP樹脂
インク油性
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1
グリーン購入法適合
線の太さ細字
材質SPHC
寸法t(mm)4.5
寸法A(mm)190
寸法B(mm)40
寸法P1(mm)50
寸法P2(mm)50
寸法D(mm)14.5
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)30
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
トラスコ品番385-2200
材質スチール
幅(mm)80
高さ(mm)50、穴:30
奥行(mm)40
板厚t(mm)3.2
穴径(mm)14.5
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材
穴径(Φmm)14.5
R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。
用途部材や外壁等の取付に。
材質スチール
幅(mm)90
穴径(Φmm)14.5
奥行(mm)40
スチール面での掲示物に最適!
マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。
色黒
商品タイプ粘着テープ付
サイズ(mm)100×300
寸法(mm)10×20(1ピースあたり)
仕様表面磁束密度:380以上
使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。
材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
¥269
税込¥296
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
繰り返し・詰め替え対応
繰り返し使える詰め替え油性マーカー
交換もスッと簡単です
1ヶ月に1本使うと仮定した場合、使いきりマーカーと比べて 1年間で872円も経費を削減できます(これは一般的な消費を設定した場合のメーカー比によるものです)。
商品タイプ詰替式本体
タイプツイン
線幅(mm)細0.8~1.5 太/6.0
軸径(Φmm)21.5
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 130
いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。極細+細字のツインタイプ。溶剤にアルコールを使用してるため身体にも安全な油性サインペンです。描線幅0.4mm/0.9mm。
タイプツイン
線幅(mm)極細0.4/細0.9
インク油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細+細字丸芯
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 171
適合本体HP200/300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
渇きが早く、はじかない油性マーカーです。速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。すべりにくいラバーグリップです。ストラップ用フックが転がりを防止します。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
仕様【詰替用インク】PAR-72
材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維
タイプツイン
種類【芯】丸/角
線幅(mm)【筆記】(細)0.8~1.5・(太)6.0
替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM
入数1
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5
油性 or 水性油性
線の太さ細字/太字
繰り返し・詰め替え対応
軸径(Φmm)18.7
厚さ(mm)20.0
全長(mm)87.4
質量(g)14.2
材質(ケース)再生PP
再生樹脂使用率(%)100
適合本体PA-152TR
エコマーク認定認定
インク油性
商品タイプ補充用インク
エコマーク認定番号18 112 131
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
適合機種EME-66B
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。
パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。
上下どちら側からでもパネルを固定できます。
(上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
部品・機器類の取付用パーツです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)40
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)21
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
市販ビット使用時にスリーブの奥に挿入し、使用します。
適合インパクトドライバ全機種充電式スクリュードライバ FS230D
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ