1,620件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。 倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。 安全・軽量・強力です。 種類、サイズともご満足いただける品揃えです。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)14.5
1箱(60個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

PRH-30用交換ピースです。
用途PRH-30用交換ピースとして。 適合機種PRH-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトピースナット
エコ商品
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。 材質 表面処理三価クロメート 質量(g)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモトピースナット
エコ商品
ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差し込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
用途チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。 材質 表面処理三価クロメート 質量(g)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装 空気使用量(L/min)5 パターン形状丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.15 所要圧縮機(kw)0.1~0.2 塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)溶接用ピース
エコ商品
材質スチール 厚さ(mm)3.0 生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。 寸法(mm)Φ30×152 電源(V)コントロールユニットよりDC0~32 連続使用時間(分)180(無負荷時) 接続ケーブル(カールコード最大)1700mm 把握径(Φmm)3.0/2.35 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)約200
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

中央精機接眼レンズ
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5
エコ商品
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
8日以内出荷

NSK(ナカニシ)ストレートハンドピース
エコ商品
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用 穴径(Φmm)20(最小加工) 質量(g)50 減速比10/11 付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 寸法(mm)11.9(工具カミシロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

岩田製作所3100コーナーピース
エコ商品
トリムシール(3100/4100/6100シリーズ)のチューブ部接続に便利なコーナーピース 継ぎ目をなくすことで防塵性、気密性を高めます 別売のカッティングガイドを使用することで、簡単に両端部を接続できます
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 質量(g)9 外径D(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷

PL・LKには使用不可 自動ロック式ぬけどめ付
材質スチール特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
欠品中

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250
エコ商品
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ホルベインハンドピース クリーナー
エコ商品
固まってしまったアクリル絵具もきれいに溶解するクリーナーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(35mL)
349 税込384
6日以内出荷

固まってしまったアクリル絵具もきれいに溶解するクリーナーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
599 税込659
31日以内出荷

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル 長さ(mm)47.5 高さ(mm)13.9 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)DC300 寸法A(mm)22.81 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5本)
499 税込549
当日出荷

1袋(2個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1袋(2個)
929 税込1,022
翌々日出荷

1袋(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1袋(2個)
799 税込879
翌々日出荷

1袋(2個)
759 税込835
翌々日出荷

東日製作所TCF用テストピース
エコ商品
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミスターマイスターブラシレスハンドピース
エコ商品
ブラシレスグラインダーForte300αに標準付属しているブラシレスハンドピースを2.35mm軸専用に予めカスタマイズしてある製品です。 消耗・交換用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M4)
エコ商品
M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用 セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り 材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP] 質量(g)(1)0.6/個 (2)0.41/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業GWFスライド用ピース
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
7日以内出荷

NSK(ナカニシ)アングルハンドピース
エコ商品
ナカニシ超精密加工技術の粋を結集。 パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M6)
エコ商品
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用 セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り 材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP] 質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)コーナーピースセット (M8)
エコ商品
M8規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用 セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り 材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP] 質量(g)(1)0.6/個 (2)0.57/個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)細軸ハンドピース
エコ商品
深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 質量(g)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔らかい素材のシンプルなネックストラップ。レジャーに最適なボトルホルダー付です。
ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

ホルベインハンドピース Vixy(ヴィクシー)
エコ商品
女性の手にもフィットするコンパクトなハンドピースです。エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。ネイル、ホビー、アートなど、幅広い分野でより快適な作業性を追求しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ホルベインハンドピース V-300
エコ商品
低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
459 税込505
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)