34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,148 税込1,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面を熱処理しているので、どこを切ってもバラバラにならない
用途荷造り、結束等 破断強度(kg)65 安全強度(kg)13
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宮島化学工業PPロープ(太)
太くて丈夫。重量物の梱包に便利。手芸用途として布草鞋の芯材に
1巻
629 税込692
当日出荷

溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
外径(Φmm)200 メーカー商品コード1000700
1巻(260g)
739 税込813
当日出荷

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(16kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
用途一般荷造り、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリックロープ - P ユタカメイク 動画あり
結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに 長さ(m)6 材質PE+PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。 線径(mm)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番300-6425 材質なまし鉄線 質量(g)800
1袋(10本)
979 税込1,077
当日出荷

PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。 ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。 従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。
用途荷造り、園芸 伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
1巻
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生原料を100%使用したPPロープです。 3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
用途荷造り梱包や結束に 材質再生ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばんせん モノタロウ 定期注文
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。 材質 表面処理防錆処理 本数200~
1箱
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。 材質なまし鉄線 質量(kg)3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。 厚さ(mm)0.06 材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム 半透明 厚さ(μm)60
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 質量(kg)スピーカ:1.4 本体+ハンガー:ブラック 材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂 質量(g)410(MSH-2000Ⅲ) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144 再生周波数帯域(Hz)80~20k 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 定格入力(W)25(最大入力50 インピーダンス(Ω)6 スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 質量(kg)スピーカ:1.4 本体+ハンガー:ホワイト 材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂 質量(g)410(MSH-2000Ⅲ) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144 再生周波数帯域(Hz)80~20k 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 定格入力(W)25(最大入力50 インピーダンス(Ω)6 スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)5.2 形式フルレンジバックカン バスレフ 角度(°)公称指向:140円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)285×112 適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3 仕上白(マンセル N9.3近似値) 音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m) コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W ) 周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB) 許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
1セット
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット) 付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー 適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護 質量(kg)3.1 形式フルレンジバックカン バスレフ 間口(mm)Φ285 角度(°)公称指向:130円錐状 寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143 音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPL コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-) 取付板厚(mm)5~37 インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W) 周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB) 許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1セット(1ロール×20本)
5,198 税込5,718
当日出荷

HIOKI(日置電機)超絶縁計
エコ商品
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大2000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載 仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA 付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1 質量(kg)5.9 抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19 表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450 測定時間ディレー時間: 0~9999 ms 機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能 インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB 電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA 測定チャンネル数1 測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】 直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n (分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ(分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
889,800 税込978,780
26日以内出荷

Alcotest6000用モバイルプリンターのプリンターロール紙です。
アズワン品番69-8258-07
1箱(20ロール)
4,418 税込4,860
7日以内出荷

レバータイプ:フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル リリース機能:インスタント / ツーウェイリリース
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

器具用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工 動画あり
スピーカーなど器具の振れ止めができます。 取り付け方向を気にせず施工できます。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅 = 22mm。長さ = 5m。フックタイプ = ループ。色 = 白。。RS Pro接着剤ループコイン. このコイン形状のダイカットピースは、クリアポリライナーロールの剥離紙になっているので、簡単に貼ることができます。このループコインの裏面には、高粘着性のゴムベースのホットメルト接着剤が塗布されているので、ガラス、金属、木材、プラスチックなど、さまざまな面に瞬時に接着することができます。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

明快な変速フィーリングの11スピードRAPIDFIRE Plusシフトレバー エルゴノミックなレバー形状とアクセスポジション 素早くシンプルで多様なシフト操作 レバータイプ: フラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス 対応スピード: フロント:ダブル、リア:11スピード 機能特長: インスタント / マルチ(右のみ) / ツーウェイリリース
セット内容左右セット、シフトケーブル付
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)超絶縁計
エコ商品
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。 トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。 測定電圧は最大1000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験 チップコンデンサのIR測定 MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定 太陽電池セル薄膜の絶縁測定 ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定 水晶デバイスの絶縁測定 塗装(塗料)の表面抵抗率測定 筐体の帯電度合いの測定 ダイオードの微小漏れ電流測定 フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定 プリンタトナー・ローラの絶縁測定 半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験 テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載 仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA 付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1 質量(kg)5.9 抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19 表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450 測定時間ディレー時間: 0~9999 ms 機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能 インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB 電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA 測定チャンネル数1 測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】 直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
589,800 税込648,780
26日以内出荷