1,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg)3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm)3×180 定格時間(分)30 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1セット(2枚)
7,998 税込8,798
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MT車用 ふそうベストワンファイターシフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
厚さ(mm)2
1枚
199 税込219
当日出荷

油槽内のすみずみにこびりついた油汚れ、油カスを煮立てるだけでスッキリ落とせるフライヤー専用洗剤です。 無リン。
用途業務用フライヤーをご使用のユーザー様 油層内部専用洗剤として使用 使用場所厨房 液性アルカリ性 使用希釈倍率2~6%
1箱(500g×20袋)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



用途外装パーツ 仕様24V・25W、アンバーバルブ付 セット内容左右、各1個入 光源24V/25W アンバー
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。
用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
適合害虫ヤマビル 有効期間1週間
1本(135mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!。クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!。車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET 材質ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

力王ファイターは、どなたの足にもフィットする快心の踏みごたえを発揮します。 独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。 力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業現場で絶対の人気を博しています。 実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。
形状ハイカット 種類作業靴 ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋
1足
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防錆、湿潤、浸透性に優れる低臭気型の環境に優しいスプレーオイルです。 合成油、合成溶剤を主材料としており環境に優しい、又人体への影響も極めて少ないです。 殆どの金属の防錆、防食ができ、耐樹脂・耐ゴムへの影響が少ないです。 水置換、耐オイルステイン性にも優れています。
用途機械部品全般。 ヒンジ部及びネジ類の防錆潤滑とネジ部のゆるめ剤。 自動車、バイク、自転車、家電製品等の回転~摺動部への潤滑と防錆。 淡黄色~茶褐色 タイプ無臭 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 使用ガス高圧ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.142L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然のヒバ油を使っていますので安全で、かつ薬剤臭が少なく、不快感なくお使い頂けます。 人畜、野生動物、魚類、甲殻類などに対して低毒性なので安心です。 強力直線ノズルにより3~5m先まで薬剤が届きます。 コンパクトなので、持ち運び(携帯)に便利です。
適合害虫ヤマビル 有効成分ジエチルトルアミド、ヒバ油
1本(180mL)
789 税込868
当日出荷

ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。 まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。 切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。 ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。 アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。 鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。 機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。 コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.05 目数12枚目/30mm
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAF(セフティー)ファイター
耐久性抜群。強力斜埋込型。
用途一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 刃わたり(mm)270 全長(mm)310 質量(g)45 切り幅(mm)1.0 目数(mm)12枚目/30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッドALUファイター
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工 刃数3枚刃 適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin) ねじれ角(°)40
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300 使用時寸法(mm)470×110×17 仕様本体 質量(g)395 収納時寸法(mm)480×130×40 切り幅(mm)1.1 目数12枚目
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

付属品ホーンボタンHB-18、パッド固定ビス2本(残り4本<箇所>はボス(ハブ)側の付属ビスをご利用下さい) 寸法(mm)Dish:42 グリップ:ブラックエアレザー&マイクロファイバー、スポーク:ブラック、センターパッド:ブラックエアレザー 外径(Φmm)350
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体 切り幅(mm)1.2 目数11枚目
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ホーンボタン、パッド固定ビス2本(残り4本<箇所>はボス側の付属ビスをご利用下さい) 寸法(mm)Dish:42 グリップ:ブラックエアレザー&マホガニーウッド、スポーク:ブラック、センターパッド:ブラックエアレザー 外径(Φmm)350
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷


Silky(ユーエム工業)ガンファイター 柄
対応製品ガンファイター,ガンファイターカーブ,ガンファイター竹挽 材質エラストマーゴム、スチール、ステンレス 長さ(mm)110 寸法(mm)110×190×15 質量(g)162
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイター 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品ガンファイター 材質PP、スチール、POM、ウレタンゴム
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)PG テトラファイター
グラスソリッド バットジョイント
用途テトラに潜む大型根魚が狙える強靭グラスソリッドモデル。 テトラの穴から獲物を引きずり出すパワーを追求した大物仕様です。 全長(cm)120 素材グラス 継数(本)2 仕舞(cm)83
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽
ガンファイター竹挽の替刃です。
用途鋸替刃。 寸法(mm)315×50×0.7 質量(g)約55 タイプ替刃 切り幅(mm)0.9 目数(mm)30(20枚目) 刃渡り(mm)270
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ガンファイターカーブ 鞘
鞘の内部に搭載した3Dローラーにより、鋸の出し入れがスムーズに行えます。ロック機能があり、鞘にしっかり固定され、逆さにしても落ちる心配がありません。
対応製品ガンファイターカーブ 材質PP、スチール、POM、ウレタンゴム
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ガンファイター竹挽
竹挽きに特化したガンファイター新登場!。竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具
用途竹加工や竹伐採に。 寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17 質量(g)約385 切り幅(mm)0.9 目数(mm)30(20枚目) 刃渡り(mm)270 商品タイプ本体
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ ブレード長さ(mm)運転席/650、助手席/650 適合車種日野4tレンジャープロ標準車(H14.1~H23.7)/エアループレンジャー標準車(H23.8~H29.4) 関連資料(0.48MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。 力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業場で絶対の人気を博しています。実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。
形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし ハゼ(枚)15 靴タイプ足袋
1足
3,698 税込4,068
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<しなやかさと直線性を兼ね備えたベストバランス設計>優れた直線性を持ちつつ、扱いやすいしなやかさを追求。ベストバランスを追求したハリスは幅広いターゲットへのアプローチが可能に。 <海水で魚に見えにくい屈折率>海水に近い屈折率により水中で目立ちにくいため、魚へのプレッシャーを低減。 <優れた耐摩耗性・強力により根ズレに強い!>耐摩耗性に優れ根ズレに強い、純度100%フロロカーボン素材を使用。
用途扱いやすさを追求したベストバランス設計!幅広いターゲットと釣法に対応するオールラウンド仕様ハリス! ライン色ナチュラル
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃 切り幅(mm)1.2 目数11枚目
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコファイターヘッドライト
明るさ(Lm)160 質量(g)80 機能3段階角度調節機能 使用電池単4形乾電池×3本 電池単4乾電池×3本 電源タイプ電池式 点灯時間強:3.5時間、弱:5時間 最大点灯時間強:3.5時間、弱:5時間
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300 仕様替刃 質量(g)80 収納時寸法(mm)340×45×0.7 切り幅(mm)1.1 目数12枚目
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。 すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病微発現前)であっても、発病を抑制できます。 植物内外で安定した防除効果が期待できます。
使用方法散布 有効成分シモキサニル・・・24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル・・・10.0% 性状褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22397 毒劇区分普通物
1袋(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷