快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)
トラスコ品番858-7638
セット内容スポンジ
材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤
容量(mL)250
質量(g)253
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
2018年トラスコ掲載ページ4 1596
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番475-3551
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.89kg
1本(750mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個(250mL)
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ塗布タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
使用可能回数約30台
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。
約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。
不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。
タイプ塗布タイプ
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。
仕様380mlスプレーボトル原液使用
付属品マイクロファイバークロス
セット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色
材質溶剤撥水剤保護剤
質量(g)380
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。
深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番413-3421
タイプ液状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1本(750mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。
5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤
適合塗装色全色対応
成分シリコーンオリゴマー
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
有効成分85%
完全硬化時間常温7日
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
危険物の性状非水溶性
施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.75L
1本(750mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器ボトル
種類高品位塗料用
タイプ液状
目の粗さ極細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
スポンジバフで使用します。
超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器ボトル
粒度超微粒子
タイプ液状
目の粗さ極細目
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。
従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプパックインボックス
液色無色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカービューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
適合純正型番ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。)
”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
トラスコ品番475-3569
種別つや出し用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.44kg
1本(473mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード