66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
1組
84,980 税込93,478
9日以内出荷

ファイバー用 Sick カッター寸法は 10 mm x 37 mm x 65 mm です。LL3 が付属します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:カッター●併用可能製品:ファイバ●応用例:カッター●シリーズ:ll3 OPTICAL Fibre アズワン品番65-7295-02
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm)160 トラスコ品番833-8912 質量(g)166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g)55
1丁
17,980 税込19,778
欠品中

ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質刃部:高炭素鋼
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10585 カートンカッター Slice(スライス) 動画あり
コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
用途開梱作業に最適です。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)90.8×21.8×6.31 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ 質量(g)18 深さ(mm)5±0.2 適合替刃10526・10528
1個
2,898 税込3,188
欠品中

融着接続機との無線通信が可能。融着接続機のモニタ画面で、CT50の切断刃の使用率が確認可能
仕様●光ファイバ口出し(片端):16mm●抗張力体長:46mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心 スリーブ長(mm)45
1組
159,800 税込175,780
9日以内出荷

適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

CT50用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT50
1組
25,980 税込28,578
9日以内出荷

CT16用の替刃ユニットです。修理保守で預かった際に、交換頻度が多いため、。ユーザー側での交換を可能な仕様になったことにより調達が可能となりました。
仕様適用機種:CT16
1組
24,980 税込27,478
9日以内出荷

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形ラウンド刃
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
32日以内出荷

切断タイプ = 光ファイバカッター。材料カット = ケブラー。防爆 = なし。全体長さ = 145 mm。ジョー長さ = 32mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 2mm。カットタイプ = アングル。。RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。. 特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

HKB-TL36 クリーバー_光ファイバケーブル用 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用
エコ商品
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。 マルチモード・シングルモードファイバに対応します。 タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
付属品収納ケース 適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル 刃長(mm)20 機能自動スライドバック機能 寿命48000回 切断角度1.5℃ 材質(刃)タングステン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

10597 シームリッパー刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10536(ラウンドタイプ)、10537(鋭利タイプ)。 10597は、商品の中央部のグリーン色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 ボタンを離すと刃が自動収納されるので、刃のしまい忘れがなく、安心・安全に使用できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10536)の刃が組込まれております。手で触れても安全な刃先は、手軽にクリーニングができ、糸や布地をリッパーで誤って汚してしまう事を防ぎます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)146×20.3×8.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
379 税込417
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アイデアル(IDEAL)ケブラーカッター
カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。 ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。 ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。
用途ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断に 全長(mm)165 トラスコ品番759-8360 質量(g)60
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

右刃・右ネジレ15°
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

右刃・右ネジレ15°
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用 全長(mm)400 適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm) 質量(kg)1.5
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ 材質SUS304 質量(g)150 関連資料(0.02MB)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1個
5,690 税込6,259
当日出荷

繊維質も細かくかくはん「ブラックハードチタンコートファイバーカッター」・食材後入れや加水で食感いろいろ「アレンジホール」・空回りしやすい葉野菜もふたを開けずにブレンドできる「スムージーバー」
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

フジクラ製単心0.25mm用ファイバホルダ。単心0.25mm心線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去、ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:250μm 単心
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

フジクラ製単心0.9mm用ファイバホルダ。単心0.9mm心線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去、ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:900μm 単心
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)タンブラーミキサー (ブラック)
1. なめらか食感のスムージーがつくれる。 高切削性ファイバーカッター採用。高い切削性能で、スーパーフード入りスムージーもつくれる。 2. 設定面積を抑えたスタイリッシュデザイン。キッチン空間に調和するコンパクトサイズ。毎日の健康習慣にお役立ちします。 3. お手入れらくらく「トライタンTM樹脂製タンブラー」採用。 食洗機対応で忙しい朝もお手入れらくらく。
1台
7,598 税込8,358
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)タンブラーミキサー (ホワイト)
1. なめらか食感のスムージーがつくれる。 高切削性ファイバーカッター採用。高い切削性能で、スーパーフード入りスムージーもつくれる。 2. 設定面積を抑えたスタイリッシュデザイン。キッチン空間に調和するコンパクトサイズ。毎日の健康習慣にお役立ちします。 3. お手入れらくらく「トライタンTM樹脂製タンブラー」採用。 食洗機対応で忙しい朝もお手入れらくらく。
1台
7,598 税込8,358
8日以内出荷

フジクラ製8心用ファイバホルダ。8心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
1組
67,980 税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ製4心用ファイバホルダ。4心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:4心 テープ心線
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

フジクラ製2心用ファイバホルダ。2心テープ線を融着接続する際の専用工具です。接続作業時にストリッパによる被覆除去⇒被覆除去の際は「多心光ファイバストリッパ(RS03)」とセットで利用が望ましい。ファイバカッタによる切断。さらには、融着接続機へのファイバセットに使用する重要な備品です。この度の70シリーズではホルダ横に滑り止めが追加され、作業効率が向上しました。
仕様芯/心数:2心 テープ心線
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着 適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm 全長(mm)178 質量(g)145 被覆最大外径(Φmm)1.2
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。 材質(縫い糸)アラミド繊維 長さ(m)1 使用温度(℃)250 外装色シルバー 外装アルミガラスクロス 使用場所屋内用 保温材グラスウール保温筒
1個
7,598 税込8,358
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 材質(縫い糸)アラミド繊維 長さ(m)1 使用温度(℃)250 外装色シルバー 外装シリコンコーティングガラスクロス 使用場所屋内用 保温材グラスウール保温筒
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 材質(縫い糸)アラミド繊維 長さ(m)1 使用温度(℃)250 外装色シルバー 外装耐候性クロス 使用場所屋外用 保温材グラスウール保温筒
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)