210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80 質量(g)36 径(Φmm)20 発光時間(時間)1000 耐圧水深(m)1000
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A 全長(mm)1000 種類フレキシブル 径(Φmm)(ライトガイド)10 分岐数(ライトガイド)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。 明るさ(Lm)100
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明 付属品専用ストラップ、単3電池3個 質量(g)120 電源単3電池3個 本体寸法(mm)70×50×18 電球白色高輝度LED1個 ガイド径(mm)Φ4×450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。
長さ(mm)ファイバー:500 幅(mm)電源部:78 質量(kg)電源部:1.8 高さ(mm)電源部:144 奥行(mm)電源部:200 消費電力(W)18 色温度(K)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
172,980 税込190,278
11日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト UV(紫外線)ファイバー HM-0410
UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)装置ライトガイド(ファイバー) 1軸です。
用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用ファイバー。 仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nm、出射径(mm)/3.5 トラスコ品番464-0250 質量(kg)5 全長(m)1 入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz 危険物の類別非危険物 分岐数4 位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面 主なワークパーツ
1台
889,800 税込978,780
3日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)光ファイバー照明装置
ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷


アズワン品番0-6949-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000029 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,980 税込41,778
24日以内出荷

業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト 全長(mm)80 質量(g)36 径(Φmm)22 耐水圧(mm)1000000 発光時間(時間)1000
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

ベースは「DJ-90 ライトアシスト」。このフックにフラッシュファイバーをタイイング。コレが時にはジャコ、時にはアミを演出しアピール、更には吸い込み時のアシストともなり、より口内に吸われやすく、フッキング率もUP!「DJ-92 ファイバーライトアシスト」はただファイバーでデコレートし、キレイなだけではない実戦派アシストフックです。
用途釣り、針
1枚(2本)
479 税込527
8日以内出荷

堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

堤防などから青物が狙えるショアジギング。特に柔らかめのロッドやシーバスタックル等を代用して、誰でも気軽に始められるライトショアジギングに最適なアシストフックです。40g以下といった軽めのジグのアクションも損ないにくい軽量なシングルタイプ。フラッシュファイバーをタイイングし、キラメキアピールと吸い込み力がアップ。さらに着底時も水圧効果でフックがゆっくり落ちる為、根掛かりしにくいのが特徴です。
用途釣り、針
1枚(3本)
379 税込417
8日以内出荷

人気アシストフック「ツインパイク」の小型アシスト版、「ライトゲームツイン」に、アピールをプラスするファイバーとホロフィルムをタイイング。アピール不足の際には特にオススメ!思わず魚がトキメキ、口を使ってしまうキラメキ仕様のアシストです。サバ・アジ・ツバスなどの小型回遊魚から、イサキや根魚まで様々な魚を狙えます。
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

人気アシストフック「ツインパイク」の小型アシスト版、「ライトゲームツイン」に、アピールをプラスするファイバーとホロフィルムをタイイング。アピール不足の際には特にオススメ!思わず魚がトキメキ、口を使ってしまうキラメキ仕様のアシストです。サバ・アジ・ツバスなどの小型回遊魚から、イサキや根魚まで様々な魚を狙えます。
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

人気アシストフック「ツインパイク」の小型アシスト版、「ライトゲームツイン」に、アピールをプラスするファイバーとホロフィルムをタイイング。アピール不足の際には特にオススメ!思わず魚がトキメキ、口を使ってしまうキラメキ仕様のアシストです。サバ・アジ・ツバスなどの小型回遊魚から、イサキや根魚まで様々な魚を狙えます。
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

超軽量パテ「コントールライト・チューブ」のグラスファイバー入りパテ。軽量と強度を必要とするFRPの補修に最適。 硬化時間:15分(20℃)
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.11kg
1本(110mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm)約77 電球の種類LED 材質鉄、真鍮 電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N)800 連続使用時間(時間)35 LED3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトピンク サイズXXXL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)23 身幅(cm)64.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)79
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ライトピンク サイズ150 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)17 身幅(cm)45 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)60
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ライトピンク サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)19 身幅(cm)52.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)67
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ライトピンク サイズXL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 身幅(cm)57.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)72
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ライトピンク サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)18 身幅(cm)49.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)64
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷